回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
質量(g)228
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)50
質量(g)40
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲呼び径13~50mm
面取角度30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番125-6840
質量(g)43
寸法3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)SK5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300
モーター単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)1.5
トラスコ品番370-9434
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
ポリエチレンパイプ先端部分のエッジをカットできる面取り器です。パイプをワンタッチ継ぎ手に挿入する際の引っかかりを取り除き、スムーズに継ぎ手にパイプを挿入することができます。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
適合パイプ外径(Φmm)16~63
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。
適合パイプ径(Φmm)4~36
材質ブレード:HSS(ハイス鋼)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個
切刃形状その他
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)8~35
色黒×銀
質量(g)236
アズワン品番64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898
材質(刃)ハイス鋼(HSS)
全長(mm)150
質量(g)31
タイプ左刃
刃長(mm)13
刃先角度(°)40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910
材質(刃)高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)150
質量(g)31
タイプ左刃
刃長(mm)13
刃先角度(°)40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ
適合管ドライフレックスパイプ
配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。
付属品替ブレード1本
色青
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。
パイプの内側と外側の同時面取り。
面取角度90°
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)90
ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
用途パイプの面取りやバリ取り作業。
色黒
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材木材・樹脂
面取り角度(°)90
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸
切刃形状その他
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。
パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。
切刃形状その他
電気ドリル・インパクトドライバー・ボール番でも使用可能
用途1.穴ふちのバリ取り面取りに
2.薄板の穴のくりひろげに
3.皿面取りに
4.パイプのバリ取り面取りに
切刃形状その他
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)90
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000
付属品ブレード EX2001(4~18mm用)
質量(g)55
トラスコ品番304-3509
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
イレクターパイプに使用するパイプ面取り器。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。
質量(g)480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。
適合機種BMR-100
材質HSS1020
タイプステンレス用
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング
切刃形状その他
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業
仕様内外3枚刃
材質本体:ABS、刃部:65Mn
全長(mm)43
質量(g)25
外径×内径(Φmm)48×40
適合配管径(Φmm)3~38
適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径40~250
質量(kg)1.8
適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)
適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ