111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05 先端径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)45
1本
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金 表面処理HP214コーティング 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 刃先形状片刃 センター穴角(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)60
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)30
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MOLDINO(日立ツール)センター面取りミル
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
材質コバルトハイス 刃数0 表面処理ノンコーティング ねじれ角30° 刃径公差-0.03~0 シャンク径公差h7 シャンク形状エンドミルシャンク
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 先端角度60θ 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30° 関連資料(0.48MB)
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング 材質HSS 穴角(センタ)120°
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数2 面取角度90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60 面取角度60° ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。 刃数4 表面処理TAXコーティング 切刃形状その他
1セット(2本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。 先端角(°)45
1本
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング 材質超微粒子 穴角(センタ)90°
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング 穴角(センタ)90°
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端角(°)120 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端角(°)60 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃数2 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 先端角(°)120 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)20 適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 先端角α(°)90 先端角公差(°)90±1 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE 刃数4 シャンク形状ストレート 関連資料(1.15MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE 刃数5 関連資料(9.09MB)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE 刃数5 関連資料(9.09MB)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE 刃数4 関連資料(9.09MB)
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE 刃数4 関連資料(9.09MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE 刃数4 関連資料(9.09MB)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 角度公差(度・分)0/-30'
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)