こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
汗や尿漏れによる汚れから座面を守る防水機能付き座布団です。通気性の良いクッション材を使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。丸洗いもできます。
用途臀部のムレ・尿漏れ対策
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
剥離紙紙
アズワン品番65-0411-13
耐荷重(g)200(15×15mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材家庭用フック、ハンガー、アクセサリー、ネームプレート
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1箱(100枚)
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール
色アイボリー
テープ幅(mm)100
基材アルミ特殊基材
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.5
粘着剤淡色プチル粘着剤
主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール
特性防湿、手切可
グリーンマーク認定
1箱(8巻)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×535×1060(S745)
材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。
材質背クッション:ウレタンフォーム座:合板芯脚:オーク材 オイル仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×495×780(S450)
色(フレーム)ナチュラル
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み6脚までスタッキング可能です
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×525×780(S440)
材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。ネスティング。座面を跳ね上げ収納できます。(200mmピッチ)
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
キャスターΦ50 ナイロンキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×535×780(S440)
材質(脚)Φ19.1スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み5脚までスタッキング可能です。
材質背クッション:ウレタンフォーム、座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
キャスターΦ50 ナイロンキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×545×780(S440)
材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み6脚までスタッキング可能です。
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×515×780(S440)
材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。
材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm
種類大壁仕様/木造軸組耐力壁
ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150
規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上
倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍
関連資料チラシ(0.23MB)
グリーンマーク認定
関連キーワード