木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にする
アズワン品番64-5178-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm)112
アズワン品番64-5178-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
薄物材料を把握するための用います。
用途薄いワークピースを固定します
アズワン品番64-5177-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
凸タイプ・凹タイプの2種セット
用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行います
アズワン品番64-5178-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
用途面板に材料を固定します
アズワン品番64-5178-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法B(mm)15
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)26
適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16
呼称6×26
ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)
シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)
仕様コロ付(Φ8mm)
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。
用途面板に薄いワークピースを固定します
アズワン品番64-5177-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体ウッドレースDX(No.27020)
材質強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る
角度(°)±30
スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要
アズワン品番64-5178-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番217-8413
セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)1030
材質/仕上金属
質量(kg)135
高さ(mm)860
出力(kW)0.4
奥行(mm)390
電源(V)単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。
モミツケ加工が可能。
インサート交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
溶接一体構造で頑丈です!。前面+後面、両面収納可能な省スペース型!。生爪を置き易い高さ120mm棚が4段。高爪も置ける高さ200mm棚が2段。天板にハンドツールを置いて頂けます。生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい。 ニトリルゴム(NBR)付き。取手(22.2Φ)×4本付き。キャスターは65Φ強化ナイロン車。(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
用途生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?。汎用旋盤やNC旋盤等を持っている。加工物の種類が多い。仕上げ加工に生爪を使っている。生爪が増える一方だ。軽量棚で保管すると、棚板が曲がった。中量棚で箱に入れて重ねて保管すると。 下の物を使う時、面倒だ。OS生爪保管ラックが解決します!
付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚
トラスコ品番324-3295
材質本体:スチール製
色OSグリーン
高さ(mm)1290
奥行(mm)500
間口(mm)1200
キャスター径(Φmm)65
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)850
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。
薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。
精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研
削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性
能マグネットを使用した永磁チャックです。
高さ(mm)65
厚さ(mm)面板厚さ24
関連キーワード