レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ)
皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。
動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。
シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。
爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.072L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ツヤ革レザーウェア用の泡状汚れ落としツヤ出しクリームです。
革にマイルドに作用するアミノ酸系 界面活性剤とカルナバワックスを主成分とした泡状クリームです。
泡が汚れを浮き上がらせ吸着します。
天然保湿因子が皮革の柔軟性を保ち潤いを与えます。
弱酸性タイプなので皮革を傷めずお手入れができます。
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
¥699
税込¥769
当日出荷
レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。
汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。
カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181
アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスさらにスクワランオイル(アイザメ肝油)を成分にしています。
皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。
浸透性が高く、さらさらな使用感を得られます。防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品
成分ろう,油脂,有機溶剤
アズワン品番64-6313-85
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスを成分にしたミンクファットクリームです。
皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。
防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品
成分ろう,油脂,有機溶剤
アズワン品番64-6313-84
1個(50mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
レザーウェア用防水・防汚スプレーです。
フッ素樹脂が通気性を損なうことなく防水・撥油・防汚効果を与えます。
ツヤ革等の天然皮革靴やその他の革製品、布地、人工皮革にも使えます。
帯電防止剤の配合により摩擦による静電気の発生を抑え、ホコリの付着を防止します。
成分フッ素樹脂・石油系炭化水素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.127L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。
皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フッ化炭素樹脂が配合されたジェルが皮革に浸透し、水や汚れから保護します。スムースレザー及び起毛皮革に使用できます。圧縮ガスを使用していないため、屋内で安心して使用できます。※起毛皮革に使用した際、皮革の色合いが濃くなるなど風合いが変わる場合がございます。
用途室内使用可能な防水ジェル
主成分オイル、有機溶剤
対象スムースレザー、靴、バッグ、小物など
寸法(高さH×幅W)(cm)13.3×6.5
1本(230mL)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等
特性はっ水
主な用途革
危険物の類別非危険物
ツヤ革専用油性靴クリームです。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
皮革用のムースタイプクリーナー。
泡状のクリームが皮革に付着した汚れ等を浮き上がらせ吸着します。
ミンクオイルの効果で皮革に必要な保湿性を保ち、保護し、ツヤをもたらします。
用途靴・カバン・ソファー・ジャケット・革小物等の皮革製品や合皮製品
成分非イオン系界面活性剤、ミンクオイル、LPG
アズワン品番64-6313-77
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
ミンクオイルとコラーゲン配合の最高級専用保護剤。革製品の表皮にツヤと潤いを与え、テカリやスベリがなく、塗り込むたびに革本来の風合いと柔らかさが蘇えります。
用途自動車ルーム用
危険物の類別非危険物
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。
超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180
質量(g)370
レザー製ブーツスーツ専用の特殊配合を 採用したレザーケアオイルです。
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。
ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm)62(ボルト部分は含まない)
材質(本体)アルミ合金
奥行(mm)16
消費電力(W)1.7(1灯値)
ボルト固定部:M8
横幅(mm)14
対応法規車検対応(Eマーク50R取得)
セット数2本
材質(レンズ)樹脂
適正電圧(V)DC12専用
1セット
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
関連キーワード