20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。 液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業 機能耐冷、難燃 サイズフリー 全長(cm)30 材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地 トラスコ品番298-0487 厚さ(mm)20 質量(g)250 入数(双)1 中指長(cm)10 耐熱温度(℃)-200~約200℃ 手のひらまわり(cm)26
1双
22,980 税込25,278
欠品中

牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。 皮は、面皮と腹皮を使用しています。 補強床革当付。 背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)約200 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)180 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牛床革手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこむことがありません。 CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質表面/コーネックス(R)フェルト グレー/ホワイト サイズフリー 入数(双)1 機能簡易防水・耐熱 耐熱温度(℃)-200~200℃
1双
28,900 税込31,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナ5本指グローブ
容器仕様 形態液体
1双
2,998 税込3,298
5日以内出荷

耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、切創、摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業 厚さ(mm)約1.3 強度 メーカー商品コード4110928
1パック(12双)
5,998 税込6,598
当日出荷

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工 材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
21,800 税込23,980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 定期注文 動画あり
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。 手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
1袋(3双)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン低温手袋
生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水
1双
37,900 税込41,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所 定期注文
あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。 柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります) 全長(cm)27 中指長(cm)8.3 材質(裏)綿(起毛) 手の平幅(cm)11.8 タイプソフトタイプ 加工滑り止めシワ加工 トラスコ品番721-9083 材質ポリウレタン 裏地起毛 厚さ(mm)1.40(裏地含む) 入数(双)1 機能防寒・柔軟性・防水 手のひらまわり(cm)23.6
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

袖口マジック式で手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン耐寒用手袋
100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水・耐寒・保温
1双
45,900 税込50,490
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。 トラスコ品番123-5362
1双ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業 強度 メーカー商品コード4110051
1パック(10双)
5,998 税込6,598
当日出荷

ピッグクレスト マジック(小アテ付) 南村製作所 定期注文
マジックテープ付き、小アテ付。 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極低温での作業用皮手袋です。 牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。 マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時 材質牛革 入数(双)1
1双
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)