穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」刃幅39mm
レザークラフトなどに。日本の熟練職人達によって作られた、切れ味抜群の使いやすい革用包丁
大正時代に生まれ、革職人、靴修理職人達を支えてきた革裁ち包丁 秀次。
国内のみならずアジア、アセアンの多くの国々でも愛され続けています。
青紙1号鋼を使用し、丹念に仕上げた刃は、抜群の切れ味と永切れを実現し、鋼と軟鉄を合わせた2層構造ならではの研ぎ易さも両立。また、使い手の力を確実に伝える朴の木柄は、使い込むほどに手に馴染んでいく魅力を持ちます。 職人の方だけでなくレザークラフトなどされている方にもおすすめです。
安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
用途革の切断、レザークラフトに。上から押し切るように使用します。
付属品サック
材質柄:木柄、刃:鋼
全長(mm)180
タイプ革用
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト
材質柄:スモークドオーク
刃幅(mm)平刀:30
柄長さ(mm)約100
材質(刃)ハイス鋼
刃先長(mm)約50
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。
長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
白鋼を使用しています。
織物素材なども丸包丁で裁断すれば、ホツレがでにくくきれいに仕上がります。
片刃になっています。
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
手に馴染む形状の丸包丁です。
刃付けは片刃になっているため定規を沿わせても使用可能です。
タイプ片刃
材質鋼製
型式直型
RoHS指令(10物質対応)対応
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43
トラスコ品番360-7381
質量(g)57.5
適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)185
刃長(mm)80
刃幅(mm)36
刃厚(mm)1.0
材質(柄部)ほうの木
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度HRC57~58°
アズワン品番64-7864-11
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)木柄
高品質な切れ味のトメ包丁です。
表屏風のトメ切り、塗装の裁断にお使いください。
刃付けは片刃となっているため定規を沿わせた裁断も可能です。
タイプ片刃
刃渡り(mm)139(4寸2分)
1個
¥43,880
税込¥48,268
5日以内出荷
本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BKT-300P)が替刃として付いています。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
用途皮革の裁断、革すきに最適。
刃幅(mm)43
全長(mm)140
刃長(mm)50
材質(刃)合金工具鋼
付属品替刃(BKT-300P、BKT-350P)各1枚
トラスコ品番385-7352
質量(g)164
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合替刃BKT-300P・BKT-350P
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レザークラフト刃物【聖】シリーズ革の端を薄く漉くためのレザークラフト専用の刀。刃の両端の角(つの)がガイドとガードを兼ねており決まった幅で帯状に革を漉くことが出来ます。スクイ状になっているので、革に食い込まず一定の角度で漉き続けられます。
用途レザークラフト
材質柄:ホオ
柄長さ(mm)約100
材質(刃)刃物鋼青紙2号
刃先長(mm)約40
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。
ハンマーで叩いての使用も可能。
幅(mm)42
高さ(mm)190
奥行(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード