自宅でカンタン、かかと修理。
古いピンをペンチで抜いて、新しいピンを刺してハンマーで叩くだけ。
各用品交換パーツ4個、2足分入り。
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色ブラック
付属品紙やすり
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
パンプスやサンダル等のヒール部分に貼り付けることによりキズや汚れを守るフィルムです。
ローヒール及び太いヒール用、ハイヒール及び細いヒール用の2種類から選んでご購入いただけます。
ハイヒール用は、フィルムに切れ込みが入っていますので、貼る作業が楽に行えます。
はみ出した部分はハサミ等で簡単にカットが出来ます。
各種類5足分(10枚)入りです。
サイズハイヒール用
質量(g)11
アズワン品番64-6316-21
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。
Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。
表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
色ブラック
付属品布ヤスリ
材質合成ゴム
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
靴修理屋さんのノウハウを最大限に取り入れたスリップ対策です。
底になる部分も模様でスベリにくくしています。
耐久性に優れた素材を使用しています。
色ブラック
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし
仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品
トラスコ品番436-2616
質量(g)35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
かかとの安定性を高め、衝撃を緩和します。かかとから土踏まずまでをきっちりと包み込む設計で、ヒールストライクを緩和、分散するだけでなく、かかとの安定性を高め、スポーツ時のケガや疲れを軽減します。ハーフインソールタイプなのでスポーツシューズやビジネスシューズのかかと部にいれるだけで、優れたフィット感が得られます。表生地は滑りにくく、汗でのべとつきの少ないポリエステル鹿の子メッシュ生地を使用し、水洗いで汚れが簡単に落ち、いつでも清潔に使用できます。シューズのカカト部に入れるか、またはテーピングで足に固定してご使用ください。
用途かかと用インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。
用途DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。
成分プレポリマー型ポリウレタン22g、有機溶剤6.4g
1足(28.4g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パンプスやサンダル等のヒール部分に貼り付けることによりキズや汚れを守るフィルムです。
ローヒール及び太いヒール用、ハイヒール及び細いヒール用の2種類から選んでご購入いただけます。
ハイヒール用は、フィルムに切れ込みが入っていますので、貼る作業が楽に行えます。
はみ出した部分はハサミ等で簡単にカットが出来ます。
各種類5足分(10枚)入りです。
サイズローヒール用
質量(g)7
アズワン品番64-6316-22
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
つま先からかかとまで一体型で足裏全体にやわらかフィット
抗菌・消臭加工を施した滑りにくいメッシュ生地を使用しています。
通気性・速乾性に優れていて汗をかいてもさらっとした触り心地を保ちます。
最大13mmのアーチパッドが足裏のアーチラインにぴったりフィットします。
人気の7mm厚のかかとパッドが靴を脱げにくくし、歩行を楽にします。
パンプスやフラットシューズ、スニーカーにもお勧めします。
色ブラック
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。
抵抗値1MΩ
抵抗1MΩ抵抗内蔵型
トラスコ品番447-6441
質量(g)25
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ポリウレタンを使用した、かかと部分のパッドです。
かかとまわりをふわりと包み込み、脱げや靴擦れを防止します。
商品に粘着性がありますので、カンタンに使用できます。
粘着性がおちてきた場合は、取り外して水洗いすることである程度再生します。
透明で目立ちにくく、靴を脱いだ際も気になりません。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-34
1足
¥739
税込¥813
5日以内出荷
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約23.6(26cm)
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)535(26.0cm)
機能軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
かかとの衝撃やO脚による負担を和らげ、靴の片減りを緩和します。かかとの外側を厚くし、つま先を圧迫しないハーフインソールタイプです。
材質PU(ポリウレタン)・合成皮革
厚さ(mm)(パッド)外側/6mm、内側/2mm
靴側に空気穴を施し、クッション性に優れたヒール用ジェルパッド。
サイズ調整にも最適です。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-32
1足
¥839
税込¥923
5日以内出荷
れを防ぐヒール用ジェルクッション。
かかと部分をオープンエンドにしており、パンプスなどにも使用できます。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-31
1足
¥829
税込¥912
5日以内出荷
歩行時に一番体重がかかる、かかとに注目したインソールです。
かかとを包み込んで安定させることでズレによる疲れを防ぎます。
衝撃を吸収する蜂の巣構造ジェル素材採用。軽量の衝撃吸収素材SofGel使用。
かかとを包みこんで安定させる独特の形状。先薄のエッジでフィット感抜群。
用途かかとへの衝撃吸収・フルインソールが入らない小さなシューズに
サイズフリー
仕様スタンダードタイプ
適応体重(kg)~79
かかとの二重構造ジェルが力を効率よく伝え快適な歩行をサポート。
SofGel(軽量ポリマー)はヘタリがなく長期間クッション性を維持。
かかとの倒れこみをソフトにささえる蜂の巣状SofGel.先薄
用途ビジネスシューズ、パンプス、スニーカーに
サイズフリー
タイプ男女兼用
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
オフィス履きにオススメの上品なサンダル。パンツの裾を踏みにくいヒールタイプ。ウエッジソールなので安定感があり疲れにくいです。
材質甲:合成皮革、甲裏:ポリエステル、底:合成底
色ブラック
靴タイプサンダル
JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。
左足にバイクシフトガード付き。
ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。
EVAカップインソール。
反射プリントで夜間時の視認性UP。
踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。
形状ミドルカット
規格JSAA規格
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
材質(ソール)EVA+RB
標準質量(g/片足)450
機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着
足幅3E
材質(先芯)鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。
材質ポリウレタン、両面テープ
寸法(縦×横)(mm)40×85
丸いフォルムと3色のトリコロールカラーが夏らしくお洒落なアクセントになるサンダル。
用途柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい。お洒落なだけじゃなく、しっかり足に優しい機能も備わっているので安心です。履くだけで足元が華やかになり、色んなコーデにすんなり馴染みます。
材質合成皮革
材質(底部)合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)4.5
靴タイプサンダル
ストーム(cm)3
足が疲れないウェッジタイプのミドルパンプス。5cmのヒールの高さを感じないので長時間履いても疲れにくい。
少し艶のある生地が女性らしい印象に。リゲッタの機能性も備わっており、歩きやすく履きやすいパンプス。
ワンベルト付きなので脱げる心配もなく美錠つきでお洒落感もアップして大人っぽい印象に。フォーマルからカジュアルまでシーンを問わず履くことができます。
材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
甲被タイプスリッポンタイプ
ヒール(cm)5
靴タイプパンプス
ストーム(cm)1.5
ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール
用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。
形状足に取り付け
材料ナイロン66、フェルト、マジックテープ
パッドサイズ(mm)80×48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。
材質ポリウレタン、両面テープ
寸法(縦×横)(mm)40×130
速硬化で作業性も良いです。
約4分で硬化が始まります。
完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。
硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。
補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。
危険等級Ⅲ
原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
かかと脱げ防止用パッドです。かかとが抜けやすい靴に貼ると脱げにくくなり歩行が楽になります。牛スエード革使用。
アズワン品番64-6317-21
1セット(2足)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色マスタード
サイズM
質量(g)210(片足)
ヒール(cm)3.5
足囲21.0cm
靴タイプサンダル
ストーム(cm)2
甲幅(cm)12.9
底幅(cm)8.1
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色ホワイト
サイズS
質量(g)270(片足)
ヒール(cm)3.5
足囲23.1cm
靴タイプサンダル
ストーム(cm)2
甲幅(cm)14.4
底幅(cm)8.7
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色マスタード
サイズLL
質量(g)250(片足)
ヒール(cm)3.5
足囲22.4cm
靴タイプサンダル
ストーム(cm)2
甲幅(cm)13.9
底幅(cm)8.5
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色ホワイト
サイズL
質量(g)220(片足)
ヒール(cm)5
足囲21.3cm
靴タイプサンダル
ストーム(cm)2
甲幅(cm)13.1
底幅(cm)8.2
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ