カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(84)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 塗料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)

「靴の裏の滑り止め」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面筋入りゴム ブラック 光片面筋入りゴム ブラック(6件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
スタッドレス・スパイク コンパルスタッドレス・スパイクコンパル(1件のレビュー)
899税込989
1組ほか
当日出荷
凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。 みぞれや新雪にも使用できます。 スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。 つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。
用途凍結路の安心歩行に。仕様コンパル スタッドレス・スパイクトラスコ品番828-9565材質合成ゴム質量(g)94適合サイズ(cm)23.0~28.5
アイスすべらな~い コンパルアイスすべらな~いコンパル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1足
当日出荷
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。 携帯に便利な収納袋付! いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。 革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます) ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)5個
スリップ対策 TOKYO ロイヤルリビング K.Kスリップ対策TOKYO ロイヤルリビング K.K
699税込769
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
靴修理屋さんのノウハウを最大限に取り入れたスリップ対策です。 底になる部分も模様でスベリにくくしています。 耐久性に優れた素材を使用しています。
ブラック
滑り止めスパイク 簡単取付 モノタロウ滑り止めスパイク 簡単取付モノタロウ(15件のレビュー)
729税込802
1足
当日出荷
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。 ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。 全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など機能(スパイク数)6個材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴムハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール日進ゴム(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1足
当日出荷
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! 折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
くつ底補修材 サンスターくつ底補修材サンスター(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(60g)
当日出荷
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
滑らんぞー コンパクト CAPTAIN STAG滑らんぞー コンパクトCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)約50×450高さ(mm)(ピン)3質量(g)72耐寒温度(℃)-40まで
ワンタッチ滑り止め コンパルワンタッチ滑り止めコンパル(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1足
当日出荷
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄機能(スパイク数)6個
滑らんぞー スリム CAPTAIN STAG滑らんぞー スリムCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1足
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼耐寒温度(℃)-40まで
IS-FIT スタッドレスバンド モリトIS-FIT スタッドレスバンドモリト
899税込989
1足
7日以内出荷
雪道や凍結路面の滑り止め
用途靴・パンプスの底面に装着材質合成ゴム
is-fit メリーヒール モリトis-fit メリーヒールモリト(5件のレビュー)
599税込659
1式(4枚)
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性材質ウレタン付属品瞬間接着剤、ピンタイプ紳士用
ダブルスパイク滑り止め コンパルダブルスパイク滑り止めコンパル(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)10個
滑らんぞー ハード CAPTAIN STAG滑らんぞー ハードCAPTAIN STAG(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン耐寒温度(℃)-40まで
不思議な足もとカイロ中敷ロングBE 桐灰不思議な足もとカイロ中敷ロングBE桐灰(1件のレビュー)
439税込483
1セット(3足)
当日出荷
足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。靴全体に敷くので足裏全体をホカホカに。すべり止め付き・消臭剤入りで10時間持続。
ニュー携帯簡単スパイク コンパルニュー携帯簡単スパイクコンパル(6件のレビュー)
999税込1,099
1足
予約販売
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他質量(g)約100機能(スパイク数)7個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
アイススパイクポータブル モリトアイススパイクポータブルモリト
1,198税込1,318
1足
当日出荷
急な積雪や路面凍結に! 取りつけラクラク簡単脱着。 おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
Nスリップ・ストラップ FALCON(ファルコン)Nスリップ・ストラップFALCON(ファルコン)
1,298税込1,428
1足
当日出荷
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン長さ(mm)滑り止め部/96幅(mm)25サイズフリー標準質量(g/片足)11ストラップ長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
Landspout  シューズカバー LEAD(リード工業)Landspout シューズカバーLEAD(リード工業)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分は強度の高いターポリン材を配し、アジャスタブルベルクロで広いサイズにも対応。 左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。 広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。全4箇所で固定しフィット感を高めます。 ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
サイズフリー付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティング
滑らんぞー スタンダード CAPTAIN STAG滑らんぞー スタンダードCAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1足
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン耐寒温度(℃)-40まで
インソール 踏抜き防止 モノタロウインソール 踏抜き防止モノタロウ(57件のレビュー)
749税込824
1足
当日出荷
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。 厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。 インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。 常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。 足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など厚さ(mm)約0.5(中芯)ブラック材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板質量(g)約100/片足
メタリックシューホーン ブラック コロンブス(COLUMBUS)メタリックシューホーン ブラックコロンブス(COLUMBUS)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
長さ50cmの靴べらです。
ブラック材質ポリプロピレン樹脂幅(cm)4.3全長(cm)50.2
セーフティーラバーソール 紳士用 荒川産業セーフティーラバーソール 紳士用荒川産業
699税込769
1足
当日出荷から5日以内出荷
革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。 グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。 ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム付属品サンドペーパータイプ紳士用
体育館シューズ滑り止めスプレー MIKASA (ミカサ)体育館シューズ滑り止めスプレーMIKASA (ミカサ)
999税込1,099
1缶(300mL×1缶)
予約販売
体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
防滑材 すべらんじゃん モアグリップ防滑材 すべらんじゃんモアグリップ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
靴の滑り止め用品アイス・スパイクワン コンパル靴の滑り止め用品アイス・スパイクワンコンパル
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。ワンタッチで靴に装着出来ます。「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。
用途道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。草刈・レジャーなどでも使えるオールシーズンタイプ。トラスコ品番819-3275材質合成ゴム・鉄・他ブラック適合サイズ(cm)26~28
ASK プロが使う靴底修理パーツ PS26シート 荒川産業ASK プロが使う靴底修理パーツ PS26シート荒川産業(4件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
滑り止めスパイク SUN UP滑り止めスパイクSUN UP
999税込1,099
1足
当日出荷
伸縮性が高いゴム素材!!スニーカー・長靴・革靴などに対応!!※裸足・サンダル・スリッパ・ハイヒールには取付できません。また明るい色の靴などには、使用しないで下さい。ゴムの色が稀に付着する場合があります。用途;草刈り・山菜採りに!! 雪道での転倒防止に!! ★本品は靴の滑りを抑えるものです。急な斜面や雪道などでの歩行や作業を保証するものではありません。無理な使用は禁止です。
用途6本のスパイクで、斜面や雪面で滑りを防止!!材質シリコンゴム、PP、鉄適合サイズ(cm)26.0~30.0
地下足袋用踏抜き防止中敷 ノサックス地下足袋用踏抜き防止中敷ノサックス
1,098税込1,208
1足
当日出荷から3日以内出荷
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途地下足袋用踏抜き防止中敷ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。材質ポリエステル繊維
ユーロクレープ YAZAWAユーロクレープYAZAWA(2件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。材質表面のシボ:スムース厚さ(mm)6内容物サイズ(mm)250×350
ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート 荒川産業ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート荒川産業
889税込978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
踏抜インソール おたふく手袋踏抜インソールおたふく手袋
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
釘・ガラス破片等の鋭利な物から足を守る
材質ポリエステル・クッション部/EVA,踏み抜き防止板/ステンレス
靴の滑り止め用品アイス・スパイクワン コンパル靴の滑り止め用品アイス・スパイクワンコンパル
1,998税込2,198
1組(2個)
当日出荷
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。ワンタッチで靴に装着できます。「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。スパイクと靴とのハズレを防ぐ「ズレナイバンド仕様」です。
用途道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。草刈・レジャーなどのオールシーズン使用に。材質/仕上本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄
メタリックシューホーン コロンブス(COLUMBUS)メタリックシューホーンコロンブス(COLUMBUS)
349税込384
1本
当日出荷
定番タイプのメタリックシューホーンです。
ブルー長さ(cm)約50
495mm 靴べら(抗菌/黒) エスコ495mm 靴べら(抗菌/黒)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂全長(mm)495アズワン品番64-7953-12
靴べら シューペット 松田栄靴べら シューペット松田栄
469税込516
1個
当日出荷
材質ポリスチレン樹脂幅(cm)4全長(cm)30TKG品番9-2459-1901TKG品番(2017)6-2242-2001
ビブラム vibram No.5350 ヒール TOKYO ロイヤルリビング K.Kビブラム vibram No.5350 ヒールTOKYO ロイヤルリビング K.K
999税込1,099
1足
当日出荷から4日以内出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。 耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。 アスファルトや硬い路面にも適応致します。
ブラック付属品紙やすり材質合成ゴム厚さ(mm)5
強靭・滑り止 コンパル強靭・滑り止コンパル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧雪路や凍結路での滑り止めに便利急斜面での作業や農業、林業、漁業用作業に山菜採りやキャンプ等オールシーズン使えます。 ワンタッチで簡単に装着できます。携帯に便利な収納袋付。
用途雪道や凍結道路での転倒防止に山菜採りに
セーフティーラバーソール 婦人用 荒川産業セーフティーラバーソール 婦人用荒川産業
599税込659
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
セーフティーラバーソール 婦人用 革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。 グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。 ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム付属品サンドペーパータイプ婦人用
踏み抜き防止中敷 福山ゴム工業踏み抜き防止中敷福山ゴム工業
2,298税込2,528
1足
当日出荷から翌々日出荷
かえりが良く、疲れにくいです。 JIS T8101適合のステンレス鋼板を使用。
用途建築・解体作業での足裏をガード。材質ステンレス板、綿厚さ(mm)0.4規格JIS T8101適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら