「靴ひも ワンタッチ」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1足
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやく・カンタン・快適ロック 緩まない靴ひも ワンアクションでロク&解除 丈夫できれにくい特性靴ひも 10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)140 セット内容ワンペア(1SET)/取扱説明書 太さ(mm)丸紐:2 材質POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
1袋(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。 材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。
用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。 適合短靴 トラスコ品番171-7535 材質ナイロン、ゴム、アセテート、PP グレー 質量(g)16 全長(cm)80 アズワン品番64-8631-66
1組(2本)
699 税込769
当日出荷

1セット(6個)
319 税込351
当日出荷

作業靴用に最適な取替用靴紐です。 3種類の長さバリエーションがありますので、短靴から長編上げタイプの靴までお使いいただけます。
用途作業靴用として ブラック 材質ポリプロピレン ひもタイプ平ひも
1組
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1足
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54~61 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


特殊技術により開発された、滑り止め効果の優れた糸で作り上げた靴ひもです。 繊維1本1本が滑り止め効果のある性質を持っています。 ひもの結び目をガッチリグリップするので、ほどけにくいです。
用途作業靴・安全靴・一般シューズ用靴ヒモ。 材質ポリエステルナイロン
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷


セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー 大です。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。
用途衣類・小物など 材質ナイロン
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部構造の見直し、屈曲性を向上。更に履きやすくなったF1スペシャルシューズがリニューアル!。内部構造を見直し屈曲性能さらに向上し、岩に対して更にグリップし履き心地も向上。柔軟性があるソフトハイカットシューズは、足首が自由になり、高次元の機動性を実現。履き口にクロロプレンとジャリガードを搭載することで砂利の流入を最小限に防ぐ(※タイツは上に被せるようにご使用ください。)。本体のアッパー素材には、強靭性に優れたインビスタ社の【CORDURA Fabrics】を採用し、軽量かつ耐久性が向上。ダイワスピードフィット・システムを採用し、ワンタッチロックを移動させるだけで靴ヒモ結び不要な仕様(※ヒモとワンタッチロックのパーツがプラスで付属されています。)。EVAミッドソールを採用し、軽量化を追求し、クッション性が高く、非常に柔らかいので履き心地、屈曲性が向上。アウトソールのつま先側にはマッケイ縫製を施し補強することで安全に鮎釣りが可能となった。ソールはクッション性、屈曲性、グリップ力に優れた一体式スーパーキュービックセンサーソール仕様。一体式のため、屈曲性能、グリップ力が更に向上。3D立体成型カップソールで水圧によるつま先への圧迫や前後からの衝撃をガードし、側面に縫い目が見えない二重折り返し仕様。生地表面にもラバープリントを施し耐久性向上。足型はオリジナルラストで、履き心地を追求。こだわりのホールド感も持ち合わせる。
タイプ先丸 材質(ソール)フェルトスパイク
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長58cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。 仕様58型 材質アルミ合金・スチール、ポリエチレン 幅W×全長(mm)210×580 標準質量(g/片足)850
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長53cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。 仕様53型 材質アルミ合金・スチール、ポリエチレン 幅W×全長(mm)210×530 標準質量(g/片足)820
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷