20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(75mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(40mL)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1缶(50mL)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
1本(50g)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(55g)
859 税込945
当日出荷

1本(60mL)ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
499 税込549
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)コロンブスベーシックビン
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(ペーストタイプ)です。
1個(45g)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(50g)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛! 天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。 輝きのある光沢と防水性に優れています。
用途靴のお手入れ 成分ろう,油脂,有機溶剤
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロンブス(COLUMBUS)ナイトリキッド
塗るだけで簡単に靴が磨けるハンディタイプの液体靴クリームです。中性タイプの乳化性液体靴クリームです。植物性カルナバワックスが主成分です。 特殊シリコン配合により軽い作業性を実現しました。塗布器付きなので手を汚さずにお手入れができます。
ダークブラウン
1個(65g)
859 税込945
当日出荷

軽くふくだけで靴にツヤを与えるスポンジです。 無色なのでどんな色の靴にも使えます。
無色 材質(本体)ウレタン
1個
499 税込549
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前5.6±0.3mm収縮後2.9mm 長さ(m)1 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 比率約2:1 連続使用温度(℃)-30~125 特性絶縁
1パック(1m)
132 税込145
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 透明 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
799 税込879
6日以内出荷

ヤザワコーポレーションYAZAWA SHOE CARE シュークリーム
天然カルナバワックス及び高級ワックスを主成分にした乳化性靴クリームです。 保革、柔軟性、光沢に優れています。 靴クリームの滑らかさを重視。 防腐剤・防カビ剤を配合しています。
用途靴のお手入れ 成分ろう,油脂,有機溶剤
1個(45mL)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)