67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50~60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

雨や雪、汗による悪臭・カビ・型崩れなどのトラブルに役立つ靴の乾燥剤。中に入れて多くだけで湿気や雑菌から靴をガードしてくれます。天日干し、冬はストーブやこたつなどで乾かせば吸収力がよみがえり、3年以上繰り返しお使いいただけます。
1組
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm)18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊製法の「シリカクリン」を使用した乾燥・消臭効果の高い靴用乾燥剤です。靴をすばやく乾燥、イヤなニオイを取り除きます。抗菌・防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途靴の乾燥、消臭。 トラスコ品番856-6903 材質主成分:シリカゲル、ポリエステル 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ3 1261
1足
999 税込1,099
翌日出荷

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機 温風&送風で衣類を乾燥します。 靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。 セラミックヒーター使用 温風、送風の切替が可能 自動停止機能付き フック付き洗濯ばさみ付属 付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。 セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書 寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45 質量(g)約614 種類乾燥機 消費電力(W)150 定格100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 電源コード(cm)180 取扱説明書(1.86MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型 寸法(cm)21.5×10.3×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約595 外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要 付属品くつ乾燥アタッチメント×2 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)760 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置) 電源コード(m)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
1セット(21g×4枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.8 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245 タイマー30分、60分、90分、120分
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

エスコ靴乾燥機
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂 ホワイト 質量(g)780 消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30・60・120・180(分) 靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
8,590 税込9,449
翌日出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しめった靴がすっきり乾く! 干して繰り返し使える靴用乾燥。※脱臭剤。靴の中のシメリをすばやく吸い取り、乾燥します。 汗臭いいやなニオイを吸い取り靴の中を快適にします。 吸湿してもべとつかず、水漏れしません。 陽に干すだけで効力が回復し、繰り返し使えます。 (再生シグナル付)。 標準有効期間は開封後、約半年間~1年間。(気温、湿度の状態やニオイの吸収度合いにより、有効期限が異なります。)
用途外袋より本品を取り出し、靴の中に1袋ずつ入れて下さい。洗った靴を乾かす時は、水分をできるだけ拭き取ってから本品をご使用下さい。 材質包装:テトロン長繊維不織布 成分B型シリカゲル アズワン品番64-6317-42
1足
899 税込989
5日以内出荷

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別3列・4段 12人用 材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き) 質量(kg)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1392
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 靴の中、バッグの中など小さいサイズを生かして使用。二重不織布包装。乾きにくい長靴の乾燥やニオイを除去。 使用後のスニーカーなど靴の嫌なニオイを吸着し湿気を取り除く。 デリケートな革靴の保管にも。バッグの中に入れて持ち歩いてもかさばりません。部活バッグにも。 <使用方法>左右の靴に入れて使用。細長い形状でバッグの内ポケットに入れても。 半永久に使えるので取替え不要。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅8×奥行21×厚さ3/本
1セット(0.2L×2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機
布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。
セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ 質量(kg)2.6 消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)強70・中60・弱4 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。
用途靴の吸湿・消臭に。 トラスコ品番369-2000 材質ポリエステル、シリカゲル タイプ乾燥剤 縦(mm)170 横(mm)100
1足
1,200 税込1,320
翌日出荷

トラスコ品番460-0096 幅(mm)900 質量(kg)39 高さ(mm)1343 奥行(mm)545 電源(V)AC100 消費電力(W)1149
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷


花粉や梅雨シーズンで布団が干せない時期に大活躍!ホースを入れるだけでしっかりふとんを乾燥させるふとん乾燥機カラリエです。「あたため」「冬」「夏」「ダニモード」の4つの自動モードが搭載されており、1年中シーンに合わせて使用することができます。サイドフラップ付きノズルのロングホースと立体ノズルが搭載されているので効率的にふとん全体に温風を届けることができます。また、付属の「靴乾燥アタッチメント」を使えば濡れた靴も一気に乾燥します。雨で濡れた靴も翌日すっきり!。寝汗のニオイ対策やダニ対策に効果的です。高温風を当ててダニ対策でき、布団クリーナも一緒に使うとより効果的です。寒い日には布団をあたため、ふかふかで温かい布団に仕上げます
付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)商品:1.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)2(ホース・ノズルを含む) 定格消費電力(W)最大690(最小0) 乾燥時間(分)60 時間あたため:20分 タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:160×125×360
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいうさぎ柄の「靴乾燥・脱臭剤」です。活性炭+抗菌剤を配合して靴をしっかりサポート。2連なので、今まで入らなかったお子様の小さな靴や女性の靴にはハサミでカットするとジャストフィット。また天日に干すだけで繰り返し再生できます。シリカゲルと活性炭で4大悪臭を脱臭します。
商品タイプ袋タイプ
1パック(2個)
579 税込637
翌日出荷

長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。 各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに タイプ12足(3段×4足) トラスコ品番493-5659 材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理 質量(kg)60 高さ(mm)1425 奥行(mm)540 間口(mm)1160 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 温風温度(℃)55
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

「マットなし・ホースなし」パッと開くだけでセットが簡単。折りたたむだけで片付けも簡単。アタッチメント不要。急ぎの衣類や靴の乾燥に便利な角度調整ノズル。吹出口の角度が乾燥させたいものに合せて調整できます。収納しやすいコンパクト設計。コース一覧。ふとん乾燥・・「冬」「夏」「ダニ対策」、ふとんあたため・・「お急ぎ」「しっかり」、衣類・靴乾燥・・「温風」「送風」。「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥。※ふとんの素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。残り時間を1分単位で表示「デジタルタイマー」。「ふとん検知センサー」つき。掛けふとんが本体にかぶさった時、音とタイマー表示でお知らせし、運転を停止します。
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

「マットなし・ホースなし」パッと開くだけでセットが簡単。折りたたむだけで片付けも簡単。アタッチメント不要。急ぎの衣類や靴の乾燥に便利な角度調整ノズル。吹出口の角度が乾燥させたいものに合せて調整できます。収納しやすいコンパクト設計。コース一覧。ふとん乾燥・・「冬」「夏」「ダニ対策」、ふとんあたため・・「お急ぎ」「しっかり」、衣類・靴乾燥・・「温風」「送風」。「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥。※ふとんの素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。残り時間を1分単位で表示「デジタルタイマー」。「ふとん検知センサー」つき。掛けふとんが本体にかぶさった時、音とタイマー表示でお知らせし、運転を停止します。
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

象印史上最大風量!ツインファンでスピード乾燥35分。「マットなし・ホースなし」パッと開くだけでセットが簡単。折りたたむだけで片付けも簡単。アタッチメント不要。急ぎの衣類や靴の乾燥に便利な角度調整ノズル。吹出口の角度が乾燥させたいものに合せて調整できます。ふとんのサイズに合わせて「シングル」「ダブル」が選べます。収納しやすいコンパクト設計。コース一覧。ふとん乾燥・・「標準・冬」「しっかり・冬」「標準・夏」「しっかり・夏」「ダニ対策」、ふとんあたため・・「お急ぎ」「しっかり」、衣類・靴乾燥・・「温風」「送風」。「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥。※ふとんの素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。残り時間を1分単位で表示「デジタルタイマー」。「ふとん検知センサー」つき。掛けふとんが本体にかぶさった時、音とタイマー表示でお知らせし、運転を停止します。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2 付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース 寸法(mm)355×140×290 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550 ヒーターPTCヒーター タイマー時間120分 温度ヒューズ113℃
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 形状ローカット 種類静電安全靴 機能静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

消臭機能と吸湿効果のあるシリカゲルシート(シリカクリン)を使用した靴用の巾着袋です。洗濯後に天日干しで乾燥させることで、高い機能が持続します。靴や使用後の衣類のニオイに最適です。
トラスコ品番369-2002 材質ポリエステル、ポリプロピレン、シリカゲル ブラック サイズ(cm)33.5×42
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

JIS規格S級相当の鉄製先芯を装着。 反射材を配置しているので夜間作業でも安全性を確保。 ファスナー付で脱ぎ履き簡単。 靴内乾燥も驚くほど良好。 大型バンドで、包み込むようなフィット感。 よく曲がる底を採用しました。
足幅3E 靴底モールド底(合成ラバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1足
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗った靴をサッとかけてしっかり乾燥できます。
仕様●カラー:ブルー●サイズ:28.7×18.2×厚さ1.9cm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8980-16
1個
139 税込153
7日以内出荷

おしゃれでスタイリッシュでデザイン。3WAY(ふとん・靴・衣類)乾燥で使用可能。コンパクトで持ち運びに便利。
セット内容乾燥機本体、ホース、靴用ヘッド、衣類乾燥袋、取扱説明書兼保証書 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約650(付属品含む) 定格消費電力(W)約400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×55×160
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。静音モードが追加された「FOEHN 002」。ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。新機能の静音モードで静かにパワフルに。新たな機能として「静音モード」を搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か※になります。夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様にアップデートしました。※SONE値比較約33%減(FOEHN 002静音性モードON・OFFの比較において)。オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も。ふとん乾燥機史上初※のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。※家庭用ふとん乾燥機においてメーカー調べ(2023年8月現在)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。シーズン特有の悩みも解決。寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約420(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)420(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 色(本体)ウォームグレー サイズ(mm)直径:約49×高さ:約315
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

幼児の靴をサッとかけてしっかり乾燥。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:22.5×18.1×厚さ1.6cm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8980-14
1個
129 税込142
7日以内出荷

ルーバーシューズボックス60幅の2個セット。 本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。 縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。 シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 2個セットで、横並びも縦積みもOK。60幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント紙化粧繊維板 タイプ30人用(2個合計) 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)60×33×90 組立時間70分(大人2人/お客様組立)
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーバーシューズボックス775幅の2個セット。 本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。 縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。 シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 2個セットで、横並びも縦積みもOK。75幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント化粧繊維板 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)75.0×33.0×90.0 組立時間70分(大人2人/お客様組立)
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や靴・バッグなどの小さな収納空間に対応したコンパクトな乾燥剤。 収納空間内の気になる湿気やイヤなニオイがスッキリします。 活性炭配合。湿気を吸うと色が変わるおとりかえサインビーズ入り。
成分活性炭
1個(12包)
349 税込384
当日出荷

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ 動画あり
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途木部 乾燥時間(時間)約24(20℃) 使用場所屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)