21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(75mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(40mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(50mL)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(55g)
959 税込1,055
当日出荷


コロンブス(COLUMBUS)ナイトリキッド
塗るだけで簡単に靴が磨けるハンディタイプの液体靴クリームです。中性タイプの乳化性液体靴クリームです。植物性カルナバワックスが主成分です。 特殊シリコン配合により軽い作業性を実現しました。塗布器付きなので手を汚さずにお手入れができます。
ダークブラウン
1個(65g)
859 税込945
当日出荷

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷

軽くふくだけで靴にツヤを与えるスポンジです。 無色なのでどんな色の靴にも使えます。
無色 材質(本体)ウレタン
1個
499 税込549
当日出荷

世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛! 天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。 輝きのある光沢と防水性に優れています。
用途靴のお手入れ 成分ろう,油脂,有機溶剤
1個(50mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(50g)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロンブス(COLUMBUS)コロンブスベーシックビン
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(ペーストタイプ)です。
1個(45g)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

谷口化学工業所エクセレントクリーム
天然カルナバワックス・高級ワックス配合の乳化性クリームです。 厳選した素材の配合により、塗りやすく、革靴に潤いと栄養、また美しい光沢を与えます。 革靴に保革作用、柔軟性、優雅な光沢を与えます。フローラルの香料入り。
成分天然カルナバワックス、高級ワックス、油脂、有機溶剤、香料 タイプ乳化性 内容量(g)68
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
1本(50g)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
599 税込659
当日出荷

最高級のワックスをブレンドした液体靴クリームです。 皮革に美しく自然なツヤと保革効果を与えます。簡単に光沢が出るので、時間が無い時でも素早くお手入れする事ができます。 携帯に便利なので、旅行や出張中にもおすすめです。
主成分ろう、油脂、有機溶剤
1本(75mL)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コロンブス(COLUMBUS)グローブシャインブラウン
靴の艶出し作業に最適なグローブ式の靴みがきです。 仕上げの磨き上げに最適
1個
499 税込549
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)エチケットテレンプ
靴クリームを塗る専用の布です。
材質綿 寸法(cm)29×21
1個
299 税込329
当日出荷

高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。 使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。 カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18 材質(毛)豚毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ 動画あり
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途木部 乾燥時間(時間)約24(20℃) 使用場所屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)