靴修理屋さんのノウハウを最大限に取り入れたスリップ対策です。
底になる部分も模様でスベリにくくしています。
耐久性に優れた素材を使用しています。
色ブラック
革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。
グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。
ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム
付属品サンドペーパー
タイプ紳士用
こんなお得な商品も!
滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色自然色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
セーフティーラバーソール 婦人用
革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。
グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。
ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム
付属品サンドペーパー
タイプ婦人用
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28
材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他
質量(g)約100
機能(スパイク数)7個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
1足
¥999
税込¥1,099
欠品中
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。
※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります
Mサイズ-底の薄いスニーカーなど
Lサイズ-底の厚いブーツなど
ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。
材質表面のシボ:スムース
厚さ(mm)6
内容物サイズ(mm)250×350
1枚
¥829
税込¥912
当日出荷
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
こんなお得な商品も!
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品
色白
サイズフリー
トラスコ品番819-8880
種別シューズカバー
区分使い捨て
底面の全長(cm)約35(ゴム入)
滑り止め効果あり
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
高さ(cm)約16.5
材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム
サイズフリー
区分使い捨て
タイプショート
目付(g/m2)40
底面の全長(cm)約40
滑り止め効果あり
防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。
用途衛生用品
区分使い捨て
滑り止め効果あり
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
サイズF
仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)
トラスコ品番756-1989
種別シューズカバー
材質タイケム(R)2000
区分繰り返し利用
底面の全長(cm)約32
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
滑り止めとしてアクリル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。
用途粉じん対策
色白
サイズF
仕様短靴型/滑り止め付(アクリル樹脂)/靴底寸法:約26cm
種別シューズカバー
材質ポリエステル
区分使い捨て
底面の全長(cm)約26
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1袋(10双)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色グレー
サイズフリー
仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)
種別シューズカバー
材質タイケム(R)6000
区分繰り返し利用
底面の全長(cm)約32
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
室内シューズ滑り止めの必需品。粘着力がなくなるまで使え、なくなればシートをめくって次のシートへ。粘着30枚シート。
材質ポリエチレン樹脂
色ブルー
寸法(cm)49×52
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
滑り止めとしてアクリル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。
用途粉じん対策
色白
サイズF
仕様短靴型/滑り止め付(アクリル樹脂)/靴底寸法:約33cm
種別シューズカバー
材質ポリエステル
区分使い捨て
底面の全長(cm)約33
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1袋(10双)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。感染防止用としても使用できます。
仕様足首にあたる部分と履き口にゴムを使用しております。
全長(mm)495
サイズ(cm)30~32
アズワン品番2-9886-01
1箱(50枚)
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
●膝下まで覆うカバーです。生地に、撥水/防水加工を施しております。●靴底に滑り止め加工を施してあります。
材質ポリプロピレン不織布にポリエチレンをコーティング
サイズフリーサイズ
工場や作業現場での汚れを防ぎます。撥水効果があります。靴底に滑り止め加工を施してあります。
用途工場や作業現場などでの床汚れ防止。
適合靴サイズ:22~29(cm)
トラスコ品番689-1158
材質ポリプロピレン(PP)
色ライトブルー
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに
厚さ(mm)15
寸法(mm)300×300
色灰
タイプジョイント式
トラスコ品番276-7635
材質軟質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
質量(g)約540
関連資料(2.62MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。
刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。
24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。
靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。
本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め)
材質(本体)ゴム、(爪部)鉄
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色ブラック
付属品紙やすり
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
かかとゴムと甲部のゴムでやさしいフィット感
靴底はすべり止め付。
材質表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%
かかとゴムと甲部のゴムでやさしいフィット感
靴底はすべり止め付。
材質表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
難燃性の素材を使用しています。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5
吸油量(L/枚)2
吸収量(L/枚)2
化学防護服スパセル・コンフォート・ミディアムと同素材です。靴底にはすべり止め加工が施されています。ひもで縛れるため(2ヵ所)、ずりおちやだぶつきを軽減します。
用途化学薬品を取り扱う現場やダイオキシン対策に
色オレンジ
サイズフリー
区分使い捨て
タイプロング
仕様静電気防止・シリコン・ラテックスフリー
トラスコ品番116-4275
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム・底面:PVC
質量(g)104
幅(cm)13
長さ(cm)32
全長(cm)15
1箱(10足)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ