25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴ひもの先端止めです。
セット内容折経6.5mm=2本、折経9mm=2本 材質ポリ塩化ビニール収縮チューブ クリアー アズワン品番64-7731-19
1袋(4本)
419 税込461
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4個)
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 透明 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

S.I.C.(SHINDO)マツバコード
1サイズ×18色 アクセサリーやストラップの先端など多用途使いが可能な強度のある極細紐(丸紐)です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、インナー、ブライダル、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット、グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)1 長さ(m)150 混率(%)ポリエステル100 関連資料色見本
1巻(150m)
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明 材質フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~150 収縮温度135℃ 収縮率2:1
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質
1個ほか
128 税込141
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1足
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

作業靴用に最適な取替用靴紐です。 3種類の長さバリエーションがありますので、短靴から長編上げタイプの靴までお使いいただけます。
用途作業靴用として ブラック 材質ポリプロピレン ひもタイプ平ひも
1組
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-725 寸法(mm)9.1×25.5 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)1.1 適合バンド幅(mm)25
1個
120 税込132
当日出荷

靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。 ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。 均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート 幅(mm)4 長さ(cm)110
1ケース(5組)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。 ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。 均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
長さ(cm)120 幅(mm)4 材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
1ケース(5組)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量な紐タイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。細かくフィット感を調整できる紐タイプならではの履き心地です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。 形状ローカット ブラック 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約300(26cm) 足幅4E 材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高いフィット感と着脱のしやすさが魅力の靴紐仕様のシューズタイプの鮎タビ。 。タビ先端部分は割れていない中丸タイプ ゴミや砂の侵入を防ぐことで歩行時の踏ん張りもサポートする砂利ガードを標準装備。 。つま先ガード採用で強度アップ。 。遊びが少なくフィット感向上。 。ドライタイツ(FP-5592)との相性は抜群。
材質クロロプレーンラバー、ポリエステル #ブラック 自重(g)900(L)
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許技術の紐を採用。1本の紐の中に伸縮するところ、非伸縮するところを持つ紐を採用。首元に非伸縮を採用し、ランニング中の紐のブレを軽減。先端が伸縮することにより、スマホを使用する時でもストレスなく使える。靴紐にもあるコブで長さ調節が可能。シリコン製で長さ調節部品使用。シリコン部品を体に合わせて調節することで、ランニング中の紐のブレを軽減。自由自在にスライド可能なので、どんな体系でもフィットして使用可能。シリコンなのでスマホ画面を傷つけたり錆たりしません。高強度のシート。高強度のナイロン+TPU素材を採用しているのでスポーツシーンでの激しい揺れでも切れにくい。ブラック・キャタピーグリーン2色付きで気分やケースの色に合わせて色が変えられます。反射材(リフレクター)入り。リフレクターの糸を入れているので、夜間のランニングでも光で反射し視認性が高まり安全性UP!
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番828-0795 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ひも】4~5
1個
99 税込109
翌々日出荷

関連キーワード