121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
849 税込934
当日出荷

脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別128Hz 材質(本体)アルミ、(座)樹脂 寸法(mm)220×38×28 松吉医科器械コード02-4195-00
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ニチオン音叉
労基法用の聴力検査に用いられます。
材質スチール/クロームメッキ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10005230001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm)38×28×220 質量(g)約100 周波数(Hz)128 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード24-5043-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

スピリット・メディカル社音叉
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質アルミ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン音叉
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品共鳴箱、たたき棒(プラスチック柄) 材質鋼鉄 固有振動数(Hz)256/323/384/431/512
1セット
140,000 税込154,000
4日以内出荷

皮膚の振動知覚をテスト。 30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。 音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム 寸法(mm)音叉たたき棒/200 質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品たたき棒(プラスチック柄) 材質【おんさ】鋼鉄 長さ(mm)約88 振動数範囲(Hz)450~550
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 脳神経外科・整形外科
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用 周波数(Hz)128 寸法(mm)33×28×220 材質本体/アルミニウム、座/プラスチック 質量(g)約100 仕様【音階】C アズワン品番7-9166-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

主に耳鼻科の聴力検査に用いられます。C調子付きで128~240Hzまで調節できます。
材質本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm)26×21×175 質量(g)約75 周波数(Hz)128~240 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード24-5042-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

島津理化共鳴おんさ
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式TF-440W 寸法(mm)90×180×245 振動数範囲(Hz)約440 質量(g)約360(1台あたり) 材質(本体)おんさ:鋼製 長さ(mm)おんさ:175 セット内容おんさ:2台組
1組
70,000 税込77,000
6日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 NKシリーズ
調節子にて128~240Hzの範囲で使用可能です。
用途聴力検査等 材質本体/ニッケルクロムメッキ鋼、調整ノブ/アルミニウム、座/プラスチック 寸法(mm)26×21×175 質量(g)約75 種類音階:C 周波数(Hz)128~240 アズワン品番7-9166-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷


タイプバギンスキー氏 材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス 全長(mm)(タテ)245、(ヨコ)235 ヘッド径(Φmm)45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個 長さ(mm)おんさ/振動部:110 寸法(mm)共鳴箱:175×100×55 振動数440Hz
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

気柱共鳴装置の実験用の振動数が高いおんさです。
付属品たたき棒(プラスチック柄) 材質おんさ:鋼鉄 長さ(mm)【振動部】約77 振動数範囲(Hz)850
1個
18,500 税込20,350
3日以内出荷

音の持続時間が長いので、干渉やドップラー効果の実験に最適です。
付属品専用たたき棒 型式DE-B 対応おんさ:鋼鉄製、振動数2,000Hz、全長230mm、振動部の長さ95mm、木柄付き
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷

スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー 材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム 全長(mm)190 ヘッド径(Φmm)40 ヘッド長(mm)55 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011 松吉医科器械コード24-4200-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

聴力検査用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

聴力検査用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロテック・ニチオン音叉
聴力検査に使用できます。
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 電源ACアダプタ(標準付属) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 固有振動数(Hz)30 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P) 質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉型振動式) 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)35~45
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
1台ほか
199,800 税込219,780
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイズギア音叉ステッカー
気軽にバイクをカスタム出来る、貼り付けタイプのステッカー
仕様貼り付けタイプ セット内容2枚1セット 直径(Φmm)25
1個
699 税込769
5日以内出荷

ワイズギア音叉エンブレム
気軽にバイクをカスタム出来る、貼り付けタイプのエンブレム
仕様貼り付けタイプ セット内容2枚1セット 直径(Φmm)12
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

骨(感覚)検査、聴覚検査などに使用できます。NE3タイプはモノフィラメント付きで、タッチテスト(精密知覚機能検査)に使用できます。
材質ステンレス、ゴム 全長(mm)238 質量(g)145 周波数(Hz)64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。微量計量時に適した応答性・安定性です。誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。
最小表示0.1mg ひょう量(g)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む) 計量皿寸法(Φmm)80 校正証明書一般校正
1台
169,490 税込186,439
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース 寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量3200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)200×200 直線性±0.03g
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)分析用電子天びん
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量 種類電子天びん 表示形式デジタル
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整 セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm)W192×W265×H87 出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備 電源専用ACアダプター ひょう量6200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)W180×D160 目量0.1g 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.03g
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合品番93650 松吉医科器械コード24-3185-17
1式(100枚)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合品番93650 松吉医科器械コード24-3185-16
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

VIBRA(新光電子)特定計量器
音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。
センサー音叉式 電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ) 精度等級2級
1個ほか
98,980 税込108,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)