振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用
周波数(Hz)128
寸法(mm)33×28×220
材質本体/アルミニウム、座/プラスチック
質量(g)約100
仕様【音階】C
アズワン品番7-9166-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
皮膚の振動知覚をテスト。
30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。
音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム
寸法(mm)音叉たたき棒/200
質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
聴力検査用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム
寸法(mm)Φ50×275
質量(g)130
アズワン品番8-3804-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)190
ヘッド径(Φmm)40
ヘッド長(mm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード24-4200-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラテックス製シリコン。
タイプ米式・テーラー
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)190
ヘッド長(mm)55
ヘッド幅(mm)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007
松吉医科器械コード02-3665-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプバギンスキー氏
材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)(タテ)245、(ヨコ)235
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色白
材質塩化ビニール
タイプバギンスキー氏
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)250
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード02-3670-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
仕様バックライト液晶表示、専用風防
センサー音叉式力センサ
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。内蔵分銅によるスパン調整が可能なモデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
温度範囲(℃)5~35
湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)
保証期間5年保証
過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
ひょう量単位g
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容専用ACアダプター
質量(kg)3.9
最大計数値(個)600000
検定対象外
ひょう量単位kg
神経専門医の先生方々の為の診察用具推奨セットです。外来の診察時、病棟での診察時及び出張診察等に使用できます。
セット内容工藤式打鍵器×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉 C-128Hz)×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉高温用 C-1024Hz)×1、ルレット知覚計×1、知覚計×1、二点間知覚計×1、診察用角度計×1、知覚筆×1、知覚計(定量型知覚計 1~10g)×1、知覚計(定量型知覚計 10~20g)×1、三田式万能計測器(瞳孔計万能計測器)×1、ナイツ製ペンライト×1、ナイツハロゲン検眼鏡×1、温覚計×1
1式
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。高分解能により、小さなパーツから大きなパーツまで1台で計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0~40
測定方式音叉式力センサ
最大計数値(個)600000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)360×320
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg
関連キーワード