27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル音声目覚まし電波時計 標準電波を受信してカレンダーと時計を自動修正 音声で日付、曜日、時刻、温度をお知らせします カレンダーと温度を表示 2つのアラームが使えます
機能電波めざまし時計、音声アラーム、Wアラーム機能付 2つのアラームを別々の時刻に鳴らせます、音声時報機能付(ON/OFFスイッチ付)、前面アラームデジタルセット式、12時間表示(午前・午後表示付)、カレンダー表示(2069年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、音量2段階切換式(大⇔小/報時音・アラーム音兼用)、ライト付 付属品単3アルカリ乾電池×2個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック色 質量(g)380 本体寸法(mm)103×205×88 表示方式デジタル 使用電池単3アルカリ乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。 ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。 デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。
機能時刻電波受信機能、防水・防滴 表示方式アナログ 仕様音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)時報 材質(ケース)ステンレス 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:35.5×16 動作クォーツ カレンダー付き 防水性非防水
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
さまざまなシーンで活躍する クリアな音質と見やすい文字の音声時報クロック新登場。 日本語だけではなく、英語でもお知らせする、ユニバーサルデザイン発想のクロックです。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、音声報時(時刻・カレンダー・温湿度)、音声アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、オートスピーキング機能(1分毎に15分間)、バイリンガル(英語・日本語)切替 質量(g)330 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)108×122×62 電池単3(アルカリ)×2 湿度計 電池寿命約1年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。 ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。 デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。
機能時刻電波受信機能、防水・防滴 表示方式アナログ 仕様音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)時報ソーラー(蓄電はしません) 質量(g)136 材質(ケース)合金 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:42×16 動作クォーツ カレンダー付き 防水性非防水 材質(バンド)ステンレス 適合腕周(cm)12.5~21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
音声(日本語、英語)で時刻をお知らせする多機能クロック コンパクトサイズで持ち運びにも便利です
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、音声報時(時刻・カレンダー・アラームセット時刻)、音声アラーム、スヌーズつき、音量切替(大・小)、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、オートスピーキング機能(1分毎に15分間) 材質プラスチック枠黒メタリック塗装、前面:プラスチック 質量(g)70 表示方式デジタル 寸法(cm)108×67×11 電池リチウムボタン電池CR2450×1 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ 12/24表示切替
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)25RH~85RH 電池寿命約1年 表示方式デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番836-0047 ホワイト 電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g)約350 定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)0.1(操作側) 動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質プラスチック 寸法(mm)95×93×52 質量(g)110 種類置時計 表示方式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー) 時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付 ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] 駆動方式ソーラー電源 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示 カレンダー付き アラーム付き デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示] クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計 表示方式デジタル 機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度±2℃ 湿度精度±10% 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

クロックラジオ付きのポータブルミュージックスピーカー。LINE INポート付きで外部から音声入力が可能。
用途スピーカーとして。イベントやホームパーティー、アウトドアなどに。ミニスピーカー/時計機能/アラーム機能/クロックラジオ付き/Bluetooth送受信機(切替式)付属/おしゃれ/北欧/海外/ユニーク/SF/プレゼント/ギフト/クリスマス/誕生日/ミュージック/癒し/リラックス 仕様(ラジオ)ワイドFM 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×7.5×8.5 充電時間(時間)1 電源コード(cm)80 運転時間(時間)6
1個
8,098 税込8,908
11日以内出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載した電波時計。 見やすい大型液晶表示に暗闇でも時刻が読める夜見えライト機能を搭載した目覚まし電波時計です。温度/ 湿度計のほか、お部屋の状態を4つのアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載しており、健康管理にも役立ちます。 ・グリーンLEDライト(全面発光) 【生活環境お知らせ機能】 ・ 生活環境を4つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能付き、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す) 仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(夜見えライト機能付き) 材質樹脂 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×164×65 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)10~90 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0~40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(5~40℃) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

W-602 WH 電波置掛時計 エアサーチ メルスター MAG(ノア精密) 動画あり
大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質ABS樹脂 寸法(mm)229×368×29 質量(g)885 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用湿度範囲20~99% 電池単三形×4 カレンダー付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

機能音声アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温湿度表示、 アラームモニター 仕様電波受信機能 サイズ122(W)×62(D)×108(H)mm 電源単3電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40kHz/60kHz自動選局 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計。電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付。電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付。音声アラームで時刻をお知らせ。アラーム以外もボタンを押せば現時刻を教えてくれます。止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付(アラームオートストップ機能付)
仕様●サイズ:9.5×7×2.1cm(閉じた状態)●使用電源:単4型×2本●ムーブメント:電波時計●アラーム:音声アラーム(スヌーズ機能/アラームオートストップ機能付き)●温度表示:-9.9~50℃(計測外はHH, LL--,表示)、カレンダー:曜日付き(2099年12月31日までプログラム)●音声報時:ボタン操作等により、音声で時刻をお知らせします。 アズワン品番65-6910-28
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。 録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90 対応フォーマットADPCM(オリジナル形式) 質量(g)約40.6(電池除く) 電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102 対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps 周波数範囲(Hz)300~30000 インターフェースミニUSB端子(USB2.0) メモリー容量4GB 入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル 出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル 電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15 取扱説明書(5.89MB)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

安価で誰でも入手することができるRaspberryPiと、ハンダを使用せずに回路を作成することができるブレッドボードを組み合わせていろいろな電子工作を作ろう!デジタル時計やGPS時計、音声時計をはじめ、各種気象観測器、LEDを使った電飾や表示盤の製作方法を掲載。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数153 著者名加藤芳夫 初版年月2016/11/01
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間 付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む) 外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行) チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用) 周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 ) 使用電源7.4V DC±10% 充電時間約3.5時間 電波形式F1E, F1D 防塵防水性能IP67相当 送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% ) バッテリー容量(mAh)1600 受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%) 変調方式4 値 FSK 低周波出力700mW以上
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)722(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売) 消費電力(W)5 最大出力(W)0.95 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず) 入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック 電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間 スピーカー口径7.6cm×1(4Ω) 端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャック アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ 取扱説明書(4.17MB) 時間精度月差30秒以内
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG 付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付 電源電圧DC12V/24V 本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H) 本体質量(g)122 対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190° トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム 画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190° 動作温度範囲(℃)-10~+60 GPS有り
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。2カメラだからゆがみが少ない。社内側180°暗視カメラ。赤外線LED搭載。録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー。ナイトクリアVer.2 車外カメラ車内カメラ。STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。ナイトクリアなし。ナイトクリアあり。ナイトクリアVer.2。STARVISIMX307搭載 <夜に強く高画質>。STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2 光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、。監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVIS(TM)およびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。STARVIS。フルハイビジョン録画 車外カメラ車内カメラ。フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。フルハイビジョン前方。前方。フルハイビジョン車内。車内。FULLHDフルハイビジョン録画。1920 1080。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 車外カメラ車内カメラ。HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。360°パノラマ再生!専用ビューアソフト。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。360°パノラマ再生できる!。また、赤外線LEDにより、前後の映像の色味が合わない場合があります。交通事故報告書。「交通事故報告書(XLSファイル)」の書き出しも可能です。ファイルを開くにはMicrosoft Excel(2007以降推奨)が必要です。専用ビューアソフトはWindows専用です。専用ビューアソフトダウンロード。準天頂衛星「みちびき」の。「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。スーパーキャパシタ。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。microSDカードメンテナンスフリー。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードメンテナンスフリー。SDカード書き込み禁止モード検知機能。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!。microSDカードの交換を促す画面を表示!。撮り逃しを防ぐことができます。128GBのSDカードに対応。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。ドライブレコーダー専用 microSDカード。安心のGPSおしらせ機能。ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。ドライブ中の危険なエリアを警告。「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。すべて無料!「GPSおしらせ機能」のデータを常に最新に!!。スマートフォンアプリ「MyCellstar」で各種データのダウンロードをおこない更新できます。もちろんPCからも利用可能!。WindowsとMac両対応。アプリは下記からダウンロード。Google playダウンロードリンク。最大12時間/パーキングモードを搭載。常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ。バッテリーを保護。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。パーキングモード画像設定。パーキングモード録画画像の設定ができます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。3つの録画モード。常時録画モード。LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。常時録画モード。イベント録画モード(自動)。常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。イベント録画モード(自動)。クイック録画機能(手動)。イベントを手動で録画する機能です。microSDカードの録画時間。ワンプッシュでクイック録画。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。いろいろな車両に取り付け可能。セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。取り付け例。取り付け例。セーフティレーダーとケーブル一本で接続!。カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、ケーブル一本で映像出力や電源入力ができます。セーフティレーダーと接続可能。取り付け例。セーフティレーダー、オプションの接続対応については下記対応表をご確認ください。映像のみレーダー以外の外部モニターに出力することも可能です。オプションについては下記対応表をご確認ください。セーフティレーダー・ドライブレコーダー接続対応表。その他の機能。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。VCCIマーク。VCCIマーク:本機はクラスB適合品です。VCCIについて詳しくはコチラ。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。衝撃を検知。3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。自動録画開始。セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。エンジンをONにするだけで、自動録画開始。映像録画時に音声も録音可能。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能。QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。取扱説明書QRコード。12/24V車対応。普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。12/24V車対応。ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!。真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。6枚のレンズで広角・高画質を実現。大容量32GBmicroSDカード付属。ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属しています。大容量32GBmicroSDカード付属。主要諸元。記憶容量:32GB(SDHC)。スピードクラス:スピードクラス10。動作温度範囲:-25℃~+85℃。時計の表示。設定した時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載。録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 センサー【3G】有り(衝撃感度 10段階) 機能HDR有り 視野角水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°) 撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー 画質【録画】FullHD、標 準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD 高画質(6Mbps)、標 準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1 高画質(3Mbps)、標 準(2Mbps)、低画質(1Mbps)、【録画画角】FullHD、HD:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)、D1:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°) F値2 画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 録画方式【録画トリガ】通常時 GPS有り microSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

超コンパクトボディで、駐車監視がすぐ使える! 駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画! ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画など、駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
用途2カメラ高性能ドライブレコーダー 付属品電源コード(駐車監視対応:約4m) 一式、カメラケーブル(約9m:1本)、フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚、リヤカメラ固定用両面テープ 1枚、脱脂クリーナー 1枚、エレクトロタップ 2個、 microSDHCカード(32GB:Class10)※出荷時にセットされています。取扱説明書(保証書付き)1部 質量(g)(フロントカメラ):約113.2、(リアカメラ):約29.2 取付方式分離型 対応GPS、Gセンサー、LED信号機対応、HDR/WDR機能、タイムラプス録画機能、音声録音、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、ファイル保護機能、液晶の明るさ調整(フロント・リア)、録画中の液晶表示、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数(フロント・リア)最大200万画素 記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10) 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ) 総画素数(フロント・リア)200万画素 撮像素子(フロント/リア)1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 記録画素数FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リア共通設定 輝度調整(フロントカメラ):3段階、(リアカメラ):5段階 最大消費電流(A)通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:820mA以下 フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み 画角レンズ(フロント/リア)水平117°垂直62(対角140°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 音声