12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)粘着性 W波ゴムクッション
エコ商品
キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
1袋(8個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m 付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル 寸法(mm)126.7×126.7×35.3 質量(g)470 出力(W)5+3 周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz マイクロホン8個 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-5~40 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothバージョンBT5.3 駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m 。ボリュームディスカウント有 ※10台以上要相談
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。 種別電子機器用潤滑グリース 使用温度範囲(℃)-50~150 白色不透明 増ちょう剤不開示 基油シリコーンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L グリス種類シリコーングリース RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアチューニングキットです。 不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材、防音材、制振材のセットです。これ一つでドアのデッドニングが終了します。 制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。 吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用可能です。 表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。 防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
セット内容<制振材>インナーパネル用:5個/アウターパネル用:8個/インパクトビーム用:8個/ポイントチューニング用:6個、<防音材>スピーカー用:2個/インナーパネル用:6個/ドアトリムクリップ用:18個、<吸音材>アブソーブウェーブ:2個 材質<制振材>インナーパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・アウターパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・インパクトビーム用:ブチルゴム/アルミニウム・ポイントチューニング用:ブチルゴム/アルミニウム、<防音材>スピーカー用:NBR・インナーパネル用:NBR・ドアトリムクリップ用:NBR、<吸音材>アブソーブウェーブ:NBR 外形寸法(mm)<制振材>インナーパネル用:500×250・アウターパネル用:Φ120・インパクトビーム用:50×250・ポイントチューニング用:50×100、<防音材>スピーカー用:590×25・インナーパネル用:590×25、<吸音材>アブソーブウェーブ:225×165 厚さ(mm)<制振材>インナーパネル用:2.3・アウターパネル用:2.3・インパクトビーム用:2.3・ポイントチューニング用:2.3、<防音材>スピーカー用:2.5・インナーパネル用:5・ドアトリムクリップ用:5、<吸音材>アブソーブウェーブ:凹7/凸16 質量(g)<制振材>インナーパネル用:約480(1個)・アウターパネル用:約42(1個)・インパクトビーム用:約48(1個)・ポイントチューニング用:約19(1個)、<防音材>スピーカー用:約24(1個)・インナーパネル用:約7(1個)・ドアトリムクリップ用:約0.3(1個)、<吸音材>アブソーブウェーブ:約30(1個) 外径×内径(Φmm)<防音材>ドアトリムクリップ用:24×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ケルヒャーeco!Booster 145
エコ商品
ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄 適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用) 寸法(mm)615×108×51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,479 税込8,227
4日以内出荷

マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。 電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。 マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。 電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。 嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書 材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン 質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し) タイプ左耳用 外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15 音圧115dB 電池寿命1日16時間使用で8~9日 RoHS指令(10物質対応)対応 利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ベッセルイオンパーツクリーナー
エコ商品
エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に 材質外装:SPCC、透明板:PVC 使用空気圧力(MPa)0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COUGARCOUGAR Poseidon Ultra ARGB
エコ商品
「POSEIDON ULTRA ARGB」簡易水冷クーラー。ブラックカラーモデル。ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化。ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用。リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供。クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上。ライティングは各社マザーボードと同期可能。Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応。3年保証
仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM 材質ラジエータ:Aluminium Alloy 寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエータ:277×120×27、ポンプ:83.5×71×68 ブラック 消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76 定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC 定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23 プレートCopper 適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「POSEIDON ULTRA ARGB」簡易水冷クーラー。ホワイトカラーモデル。ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化。ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用。リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供。クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上。ライティングは各社マザーボードと同期可能。Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応。3年保証
仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM 材質ラジエータ:Aluminium Alloy ホワイト 消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76 定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC 定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23 プレートCopper 適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコデジタル簡易無線戸別受信機
エコ商品
町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209 質量(g)約630(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)5 定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本 通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く) 使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 送信出力特小トランシーバー:10mW/1mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD) 変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ARCTIC水冷クーラー
エコ商品
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。 ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。 高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。 60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。 特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。 冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。 ラジエーターファンの回転数が出力されます。 厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。 ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。 水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。 ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。 ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。
材質ラジエータ:アルミニウム 電圧(V)12V ベアリングFluid Dynamic Bearing チューブ外径(Φmm)12.4 接続PWM 4ピン チューブ内径(Φmm)6 ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)450
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)