26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。充電式。 。薄型コンパクトブラシ付。 。水洗いOK。 。一度の充電で10日間使用可能。 ※満充電で40分使用可。(1日4分使用した場合) 。充電時期お知らせ機能付。 ★音波式 25,500回/分 ( 歯垢除去ブラシ使用時)の高速音波振動でつるつるみがき。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。
電源電圧(V)AC100 振動数(回/min-1)25000
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。 55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード ホワイト 質量(g)約100 本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4 セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書) 駆動形式音波振動式 運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン 振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分 防水保護等級IPX7 使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合) 充電時間(時間)約4 バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion 入力Type-C入力:DC5V/1A 材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン 硬さふつう 耐熱温度(℃)80
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。 55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード ブラック 質量(g)約100 本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4 セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書) 駆動形式音波振動式 運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン 振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分 防水保護等級IPX7 使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合) 充電時間(時間)約4 バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion 入力Type-C入力:DC5V/1A 材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン 硬さふつう 耐熱温度(℃)80
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

ホワイト 質量(g)33 電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
1本
1,190 税込1,309
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
10,080 税込11,088
翌日出荷

毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む) 適合(替えブラシ)K70 連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190 ブラシ極細毛(毛先0.02mm) ストローク数(回/分)22000
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア乾電池式電動歯ブラシ
18000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
ホワイト 付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書 タイプ乾電池式 種類電動歯ブラシ 電源単4形アルカリ乾電池×1個 方式音波式 本体質量(g)約21(ブラシ・乾電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.6(高さにブラシは除く)
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷

40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。 30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。 Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。
仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-618-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

オムロンの音波式電動歯ブラシ。乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付 材質ABS樹脂 質量(g)60 直径(Φcm)2.18 全長(cm)20 アズワン品番60-2118-25
1個
3,528 税込3,881
7日以内出荷

オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。乾電池式。 。薄型コンパクトヘッドブラシ付。 。水洗いOK。 。電池2本で約2.5ヵ月使用可能。(室温23度、1回2分、1日2回使用の場合) ★音波式 20,000回/分 ※1の高速音波振動でつるつるみがき タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。(※1 歯垢除去ブラシ使用時)
電源単4形アルカリ乾電池2個 振動数(回/min-1)20000
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
対応機種HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 /HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 / HT-B907 / HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 / HT-B3040 / HT-B3030 / HT-B2140 /
1個(2本)
998 税込1,098
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

これまでのギア駆動で動いていたテクノロジーとは全く異なるリニアマグネティックシステムjにより、遠心マイクロモーションという毛先まで力が入った状態で振動するので鞭のように毛先がしなり歯にあたった際の戻ろうとする力が働き高い歯垢除去力を実現。 また1モードでの簡単操作で初めての電動歯ブラシ初心者に最適なモデルとなっている。ブラシを強く当てすぎると、自動で減速ボタンが赤く光り歯へのやさしさを実現。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
1個(2本)ほか
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:極細毛ブラシ(コンパクト)、クリーン&ホワイトブラシ、充電器、ブラシスタンド 。クリーン&ホワイトブラシで、約1週間で自然な白い歯へ。歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&リニア音波振動。薄ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。音波式。リニア音波振動。モード2段階切替。押しつけ防止センサーブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。モード記憶機能前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。磨き時間お知らせタイマー磨き時間の目安をお知らせします。充電催促機能充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。充電式。
ピンク 質量(g)95 電源AC100~240V(50/60Hz) 使用時間(分)フル充電で約90 機能防水設計 IPX7 海外両用 AC100~240V パワーコントロール モード記憶機能 充電催促機能 磨き時間お知らせタイマー 使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 充電時間(時間)約17 モードノーマルモード ソフトモード 振動数31,000(回/分) サイズ(mm)27(W)×30(D)×216(H)
1台
12,200 税込13,420
3日以内出荷

オムロンヘルスケア乾電池式電動歯ブラシ
18000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
ホワイト 付属品歯垢除去ブラシ(SB-182)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書 タイプ乾電池式 種類電動歯ブラシ 電源単4形アルカリ乾電池×1個 方式音波式 本体質量(g)約21(ブラシ・乾電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.6(高さにブラシは除く)
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷


自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ シリーズシステマ 硬さふつう 商品タイプ付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず) 仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837 材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ 電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時) 振動数約6000回/分(無負荷時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ (青)
1.生え変わり時期の届きにくい奥歯まで磨ける「こども用薄ヘッドブラシ」2.こどものひとり磨きに配慮した機能を搭載3.歯や歯ぐきが繊細なこどもにも安心の「リニア音波振動(※音波領域内での振動※)」
1台
10,090 税込11,099
8日以内出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマ。超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ シリーズシステマ 硬さやわらかめ 商品タイプ付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。 音波振動(約9000回/分)が汚れ除去をアシスト 薄型コンパクトヘッドでお口の中でも動かしやすい ハンドル部分がスリムタイプで軽量なので磨きやすい
商品タイプ本体
1個(1本)
1,988 税込2,187
当日出荷

適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3 硬さやわらかめ ストローク数(回/分)22000ストローク/分
1個(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品本体、ブラシヘッド1本、充電器 ブラック シリーズブラウン 電源充電式 連続使用時間10 商品タイプ本体
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-880。〇磁気浮上式モーター採用により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇充電スタンドで簡単に充電できる、タッチ充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)2 本体寸法(mm)246×29×29 使用時間(分)約180以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1,200 運転モードCLEAN、WHITE、REFRESH、GUM CARE、POLISH 防水性IPX7 振動数(回/min-1)[CLEAN]38,000、[WHITE]35,000、[REFRESH]34,000、[GUM CARE]32,000、[POLISH]33,000
1個
9,900 税込10,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)