この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。
銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品携帯用ポーチ
材質純銅
質量(g)約115
寸法(cm)13×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
気になる頭皮のべたつき※臭いに!べたつきの元となる皮脂の過剰分泌をPCA亜鉛がコントロールし、頭皮を清潔に整えます。
チャ葉エキス(保湿)や銀イオン(酸化銀:整肌)配合。ジャスミンの香りが頭皮の気になる臭いを抑えます。
髪にボリューム※ハリコシ!細くなった髪にカシミヤケラチン(加水分解ケラチン)がダメージを補修して芯からハリを与え、ぺたんこになりやすいトップのボリューム感を演出します。
20種類の植物エキス配合!ハトムギ(加水分解ハトムギ種子)、ダイズ種子エキス、ユズ果実エキス、オタネニンジン根エキスなど20種類の植物エキスが頭皮や髪を保湿し、整えます。
タオルドライした後、頭皮に適量を塗布してください。
※頭全体で3~5プッシュが目安です。
マッサージしながら地肌になじませるとさらに全体に広がります。
セット前の乾いた状態でもお使いいただけます。
1個
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
用途スマホやPCでお疲れの首元に
セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
材質首パッド:ステンレス、本体:ABS樹脂
出力(W)280
電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)約160
機能EMS(モード4種、レベル15段階)、温熱(約39-42℃)
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
オートパワーオフ15分
充電時間(時間)4~8
電源供給方式USB充電式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×138×142
稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ
ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC
質量(g)約315
電源USB充電式(5V 1A)
最大回転数(min-1[r.p.m])約110
保護等級IPX7
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)約2.5(満充電)
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)
寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650~2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
気になる二の腕・ウエスト・ヒップ太ももに、8つのローラーが手もみ感覚の感覚を作り出すボディケアローラー。
テレビを観ながら、仕事の合間に、いつでもどこでも簡単に使える。持ちやすいハンドル付き。
アタッチメントは着脱式で、取り外しができ清潔に保てる。
用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。
付属品ACアダプター
材質本体:ABS/アタッチメント:ABS・TPE
質量(g)230
電源ACアダプター/電池式(単3×4本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×135×130
1台
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
程よくしなって頭皮にフィット!頭の丸みに沿って揉み動く新しいかたちのシャンプーブラシ。
「地肌まで届かない」「髪を傷つけている気がする」「マッサージ感がない」など、シャンプーブラシに関する様々な不満を元に、髪へのやさしさと、地肌の隅 々にまで届く確かな使用感を追究した、新しいかたちのシャンプ-ブラシです。
材質オレフィン系エラストマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×92
質量(g)51
耐熱温度(℃)60
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
しなやかな弾力と先玉で頭皮ケア。先端部分に遠赤外線を放射する天然ミネラル鉱石配合。シャンプー時にもおすすめ。
材質ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、ウレタン
1本
¥849
税込¥934
3日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
シャンプーしながら頭皮をスッキリ清潔に!立体先割れピンとソフトピンの2種類にて地肌へ心地よい刺激をあたえます。
濡れた手でも滑りにくいラバーを巻いています。
使用場所浴室
材質ポリスチレン樹脂、エラストマー樹脂
高さ(mm)45
縦(mm)150
横(mm)110
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
頭皮や髪を洗いながらブラッシング&マッサージ。頭皮の汚れを浮かせて落としやすくします。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)50×97×175
耐熱温度(℃)70
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
グイ押し ネックストレッチャー ツボ押し 首筋 首 肩 凝り 痛み 緩和 対策 マッサージ ストレッチは、ガチガチになった頭・首・肩を一度でスッキリします。1日たったの5分、寝るだけでOKです。大小16個の突起がガチガチに固まった「後頭部」「首」「肩」をググっと押圧します。さらに人体のラインにそってカーブを描いた立体形状でだる~い首筋をしっかりストレッチします。
用途つらい肩・首の痛みや疲れ対策に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)28×18×10
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。
髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行えます。
三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。
シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。
トラスコ品番137-3617
材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度)
全長(mm)89
質量(g)76
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ!
スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。
硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。
クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。
2つの硬いWカーブで首を刺激。
寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす
座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ
天然鉱石配合。首周りリラックス。
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5
質量(g)180
材質ポリプロピレン
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)約8(充電時)
定格電圧DC5V 2A
本体質量(g)約317
使用時間(分)約90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)
充電時間(時間)2
1個
¥8,800
税込¥9,680
8日以内出荷
大人気NEOクールシリーズのリンスインシャンプーがリニューアル!爽快感、使用感、クール感アップでスカッと爽快リフレッシュ!汗や皮脂でべたつく頭をクリーミーな泡でスッキリ洗浄します。さわやかなフレッシュシトラスの香り
用途頭皮と髪を十分に濡らし、適量を手に取り髪全体になじませ泡立てます。頭皮をよくマッサージしながら洗い、しっかりすすぎます。
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、PG、塩化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、メントール、クエン酸、PEG-40水添ヒマシ油、香料、ポリクオタニウム-10、EDTA-4Na、パンテノール、ベンザルコニウムクロリド、パントラクトン
香りさわやかなフレッシュシトラスの香り
商品タイプ本体
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1台3役の高機能 3種類の吐水モード「ミスト」、「マッサージ」、「エコフルスプレー」を搭載した多機能シャワーヘッド 。吐水モードを簡単切替え 前面のレバーで吐水モードを気分に合わせて切替え 。ミスト 約3000万個/mlのウルトラファインバブルを含んだ吐水モード 。マッサージ 肩、首、頭へダイレクトにアプローチする吐水モード 。エコフルスプレー 勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現した吐水モード
付属品ストレーナー、Oリングゴム、KVK用樹脂製アダプター、MYM用樹脂製アダプター
質量(g)約500
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ片綿球
軸長(mm)160
フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)
質量(kg)約16
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません
寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
関連キーワード