。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。
用途熱中症対策、インナーキャップ
材質ポリエステル100%、ポリウレタン
サイズフリー
寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番115-3078
材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色ブルー
質量(g)29.5
縦(mm)210
横(mm)210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516
材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色ブルー
サイズフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。
質量(kg)0.02
色ブルー
混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)55~60
寸法(Φ×mm)約200×110
洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100%
収納数【保冷剤】4個
アズワン品番8-3960-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
帽子・キャップ・ヘルメットなどの内側を冷却する帽子用保冷剤です。冷蔵庫や冷凍庫などで冷やすことで繰り返し使用可能。炎天下での暑さ対策におすすめ。
材質PVC、水、カルボキシメチルセルロース、防腐剤
色ブルー
質量(g)約120(本体)
備考保証書無し
寸法(cm)約W17×D1×H17(本体)
取扱説明書無
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)240×240
爽快・冷却ジェルが頭や体をすっきりとリフレッシュします。
凍らない不凍ジェルがおでこにぴったりフィットします。
くり返し使用できます。
専用カバー付なので、適度な冷たさで使用できます。
用途頭痛・発熱・歯痛・寝苦しいとき・打撲・ネンザ・仕事、勉強中のリフレッシュ・足のむくみとり・日焼け後のほてった肌・スポーツ後のアイシング
質量(g)210
高さ(cm)4.5
縦(cm)22
横(cm)14
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス
材質綿・ポリエステル・ABS
寸法(mm)約160×220×25厚
質量(g)120
電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)
電源単3形電池×4本(別売)
連続運転時間(h)強:約9、弱:約18
風量調整2段階
風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途頭や首回りの冷却用としてとして。
トラスコ品番207-3525
長さ(mm)500~660
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色ネイビー
サイズフリー
質量(g)52
アズワン品番64-8360-70
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
夏は吸汗、冬は防寒。洗濯できるので、いつも清潔。後頭部の冷却部を水にぬらし、気化熱で体温を下げます。
材質ポリエステル(クールマックス)、ベルオアシス 他
色グレー
サイズフリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途ヘルメット等の冷却インナ―として。
トラスコ品番207-3526
長さ(mm)450~650
材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%
色ブラック
サイズフリー
質量(g)80
アズワン品番64-8370-54
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。
・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。
・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-19
上部内径(mm)SPC-15
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
トラスコ品番125-8413
材質PVA、ナイロン、ポリエステル、綿
長さ(mm)475
幅(mm)50
色ブルー
質量(g)35
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
※最上部メスは、いずれもTS15/35です。※冷却器を廻転させることにより環流の量を調節することができます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●摺合:TS24/40
アズワン品番65-6836-17
1個
¥88,980
税込¥97,878
24日以内出荷
※最上部メスは、いずれもTS15/35です。※冷却器を廻転させることにより環流の量を調節することができます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※環流比をコックで変えられます。
仕様●摺合:TS15/20
アズワン品番65-6862-31
1個
¥72,980
税込¥80,278
24日以内出荷
※環流比をコックで変えられます。
仕様●摺合:TS12/18
アズワン品番65-6862-30
1個
¥78,980
税込¥86,878
24日以内出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に
色ブルー
質量(g)約54
種類頭用冷却具
サイズ(cm)約18
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
トラスコ品番664-2700
色ブラック/ネイビー
直径(Φcm)2(フリーサイズ)
1組
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
天日干しすることで吸湿消臭機能が再生されます。
用途ヘルメット内のムレ防止に。
トラスコ品番206-5927
長さ(mm)180
幅(mm)200
材質/仕上生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
色ブルー
サイズフリー
質量(g)44.5
アズワン品番64-8484-48
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
裏地に施したプリントが水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端ジャパンテクノロジーの暑さ対策ヘッドキャップです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。汗をかきにくい状況であれば、商品を水で濡らしてから軽く絞って着用頂いても冷感の効果を感じやすくなります。風を受けることで冷感をより強く感じることができ、夏の屋内外での作業やアウトドアを快適にします。着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。夏の気温が高い状況下やさまざまなシーンでその効果を体感いただけます。UVCUT機能(紫外線遮蔽率90%)もあるため、日焼けを防ぎます。洗濯耐久試験では、家庭用洗濯機で約100回洗っても初期性能の70%キープする高い洗濯耐久性があります。
用途夏場や暖地などでの作業全般に。
トラスコ品番206-5214
材質ナイロン80%+ポリウレタン20%
色ホワイト
サイズフリー
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頭に違和感なくフィットするよう二つ折り形状にしたアイスパック。高温多湿、体感温度40℃以上の現場環境での作業を快適サポート。冷却効果は2時間程度続き、冷凍庫で凍らせれば繰り返し使用可能。頭部への負担を軽減するためクッションが入っており、快適に使用することができ、低温火傷を防ぐ役目も兼ねています。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色シルバー
サイズF
トラスコ品番761-7640
質量(g)108
高さ(cm)10
横(cm)21
性別男女兼用
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25
付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1
質量(kg)(乾燥時)31
タイプ標準タイプ
容量(L)(冷却水)9
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474
冷却方式ラジエータによる強制空冷方式
相数単相
電圧許容範囲(V)180~220
定格入力(W)230/330
循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式
冷却能力200kJ/min、3.3kW
搭載可能質量(kg)60
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
水に濡らすだけで気化熱の発散により簡単冷却。ひんやり感長時間持続。 。吸水性に優れ、汗を素早く吸収。匂い・ムレを軽減。 。洗濯(手洗い)が可能なので、いつでも衛生的で清潔。
用途水に濡らして野外作業・工事現場での熱中症対策に。 。水を吸収せずに使用すれば、吸汗パッドとして使える。
仕様1層:ポリビニルアルコール 2層:保水竹繊維(竹繊維・ナイロン・ポリエステル) 3層:クールマックス(ポリエステル)パッド面サイズ:約4.5×55cm ※乾燥時と湿潤時とではサイズが異なります。
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
水に濡らすだけで気化熱の発散により簡単冷却。ひんやり感長時間持続。 。吸水性に優れ、汗を素早く吸収。匂い・ムレを軽減。 。洗濯(手洗い)が可能なので、いつでも衛生的で清潔。
用途水に濡らして野外作業・工事現場での熱中症対策に。 。水を吸収せずに使用すれば、吸汗パッドとして使える。
仕様1層:ポリビニルアルコール 2層:保水竹繊維(竹繊維・ナイロン・ポリエステル) 3層:クールマックス(ポリエステル)パッド面サイズ:約4.5×30cm ※乾燥時と湿潤時とではサイズが異なります。
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50
寸法b(mm)130
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1
材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90
適合頭囲(cm)650まで
発熱時の頭の冷却に便利です。
表面はサラッとしていて、お肌になじみます。
天然ラテックス使用。
寸法(mm)130×230
色乳白色
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
振って混ぜたら、巻きつける。
最大60分間、頭や首を効果的に冷却!
瞬間冷却剤、本体は貼れるタイプ
タイプ保冷剤入タイプ
材質冷却パック:チオ硫酸塩、硝安サポートシート:ポリエステル
サイズフリー
質量(g)145
1個
¥549
税込¥604
欠品中
内側は吸水冷却生地を使用しており、ヒンヤリ快適な付け心地のヘッドバンドです。接触冷感生地+おでこ部分に冷却タオル生地使用で汗に反応し気化熱冷却と汗止めに最適です。軽く薄く冷たく、汗がおでこの冷却タオル生地で冷たくなり、汗止め酷暑対策にもなる冷感ヘッドバンドです。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途額の汗取り。
仕様ワンポイント反射プリント付
サイズフリー
混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、タオル部:ポリエステル100
特性接触冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、消臭、反射
好評の汗流帽に「日よけ」と「冷却効果」をプラスしました。額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらします。(※日よけ部品に水を含ませても同様の効果が得られます。)。水洗いをして繰り返し使用できます。
用途熱中症対策に。
色グリーン
サイズフリー
質量(g)30
トラスコ品番414-1873
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。
後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。
後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。
用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。
付属品保冷剤×2個
材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維
色コバルトグリーン
サイズフリー
質量(g)288
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
冷凍庫の-20℃でも凍らず、頭痛や発熱、安眠などの保冷まくらとして適しています。爽快・冷却ジェルが柔らかくソフトな感触で使え、足や腕などどんな部位にもすき間なくフィットし、打ち身やねんざの際にもお使いいただきやすくなっています。冷凍庫で冷却すれば、何度でも繰り返し使用でき経済的です。
質量(g)920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×20
コード45924972
アズワン品番65-0454-67
保冷時間(時間)約4~5持続(冷凍庫室内に5時間以上冷やして)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ