1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
長さ(mm)200
幅(mm)45
厚さ(mm)1
質量(g)4
表示内容頭上注意
アズワン品番64-5072-08
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
標識 頭上注意
モノタロウ
¥649
税込¥714
頭上注意をお知らせする標識です。
文字内容頭上注意
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番738-2359
質量(g)170
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
塩ビ製の標識です。
四隅に穴が開いていますので壁面などに市販のネジなどで取り付けることができます。
文字内容頭上注意
取付方式穴4スミ
材質PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
エコマーク認定認定
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷
ピッチ(mm)印刷:204
文字種別日本語・英語
伸び(%)18
使用可能ラベル約47枚
引張強度(N/cm)65.1
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
文字内容頭上注意
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80
ラベルサイズ(mm)280×94
面付2
シートサイズA4
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
建災防統一標識 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥419
税込¥461
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止
取付方式四隅穴付
材質再生PP
寸法(mm)450×300×1
質量(g)150
エコマーク認定認定
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
エコマーク認定番号7118031
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール
材質PET
2018年トラスコ掲載ページ6 1516
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます
平滑な面に貼り付け可能
仕様●サイズ:192×270mm●表示内容:頭上注意●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚
アズワン品番65-2307-28
1枚
¥900
税込¥990
当日出荷
仕様裏面粘着
材質PVCステッカー
寸法(mm)120×360
取付方式ステッカー
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
1セット(60個)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。
用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。
材質PET(ポリエステル)
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤
厚さ(mm)0.5
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
質量(g)70
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
簡単に貼れるステッカータイプです。
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)360×120
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120
仕様裏面離けい紙付
材質エンビステッカー
区分JISHA安全
質量(g)28
取付方式裏面離けい紙付
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)400×300
筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ターポリン
取付方式垂れ幕
寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
材質スチール(メラミン焼付)
厚さ(mm)0.7
寸法(mm)300×1200
穴寸法(Φmm)5×6
関連キーワード
1
2
3
次へ