16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デニム頭巾でツバ付きです。
用途溶接・解体 デニム 内容量(g)210 総丈(cm)47 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柏田製作所帆布M型頭巾ツバ付
エコ商品
材質#11号綿帆布 総丈(cm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

ナカバヤシ段ボール頭巾/ホワイト
エコ商品
防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立 材質防炎ダンボール 質量(kg)0.17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×510 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

5 個セットパッケージ 書庫や引き出しに収納 しやすいA4 サイズ。防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立 材質防炎ダンボール 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×214×298 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ゴールドウインフード PA1471
エコ商品
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはゴムが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
サイズLL 仕様頭巾フード型後部ゴム仕様 材質プリータⅣ グレードクラス10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドウインフード PA1201
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き仕様 材質プリータⅡ グレードクラス100~1000
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴールドウインプリータ3フード PA1321
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き仕様 材質プリータⅢ グレードクラス1000~10000
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。 頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様 材質プリータⅡ グレードクラス100~1000
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。 頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様 材質プリータⅢ グレードクラス1000~10000
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴールドウインツバ付フード PA1338
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち、表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です 後頭部上部のサイズ調整が可能なマジック式アジャスタで、頭部にフィットします
仕様ツバ付頭巾フード型 材質プリータⅢ グレードクラス1000
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴールドウインツバ付フード頬 PA1338
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャスタがついて、より頭部にフィットする様に設計しています ほほマジックにより、マジック式マスクの着脱が可能です
仕様ツバ付頭巾フード型、後部マジック式アジャスタ 材質プリータⅢ グレードクラス1000
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴールドウインツバ付フード頬 PA1338
エコ商品
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用 別売りのPA0081Hを装着する事で、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止 顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています 縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます
ホワイト サイズLL 仕様ツバ付頭巾フード型、後部マジック式アジャスタ 材質プリータⅢ グレードクラス1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフードです。 後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。 部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。 縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、衿ボタン、メルトカット仕様 材質プリータⅢ グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#10S
エコ商品
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)