簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質牛革、内側/フェルト張り
前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。
サイズフリー
材質綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン)
長さL×幅W(cm)50×8.5
洗濯方法洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)頸囲30~45
3層の発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定します。患者様の首に合わせて、マイナス1cmの高さ調節が可能です。
材質芯材/硬/軟質PE(ポリエチレン)発泡体・ウレタンフォーム、カバー/綿・天然ゴム
洗濯方法洗濯可(カバーのみ手洗い)
高さ調節できますので、頸部をしっかり固定できます。面ファスナーで簡単に着脱でき、ムレ防止の通気穴付きです。
材質PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・ポリエステル、EVA
ムレ防止用の通気ホールがあります。高さ調節が可能です。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリビニールクロライド
仕様可動型、スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)180×160×125
質量(g)約300
アズワン品番8-8420-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。動きを妨げずに保温性を高め、筋肉の柔軟性をサポートします。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
適合部位首用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
・通気性を考慮 ボディにメッシュ生地を用い、3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・肌あたりも重視 肌にあたる裏面は柔らかくサラッとしたメッシュ生地を使用。縁にもクッション性をもたせているので3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・持ち運びしやすい 軽くて(わずか70g)コンパクトに折りたたむことが可能なのでバックの中でもかさばらない。
・独自形状 首を支えるために計算されたウェーブ形状でフェイスラインに沿ってしっかりと支えるので不快な窮屈さがない。(実用新案申請中)
材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色黒
質量(g)110
縦幅(mm)85
首廻り(cm)30~46
1箱
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
前後の大きな窓により、触診・観察が容易です。段階調節の目安が分かり易いサイジングライン付きです。
仕様経鼻カニューラ・酸素マスクストラップ用フック付き
材質ウレタンフォーム・PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X000180S0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
運動が苦手な方も仰向けに姿勢を良くして寝るだけでストレッチ!
1日たった10分を3回程度するだけで首のストレッチに
また本体の突起物が首から後頭部に掛けて程よく刺激してくれます
仕様●本体寸法:22×17×11cm●本体重量:約280g●材質:PU
アズワン品番67-9276-22
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『頸椎サポート枕』は、スマホ首や姿勢が気になる方に最適な枕です。EVA素材が極上のしなりで首を優しくサポートします。181gの軽量設計で持ち運びも簡単。前後で強弱を調整できるW仕様となっています。
用途スマホ首や姿勢が気になる方の首のストレッチに。
色ブラック
寸法(cm)20.5×16×12
底面サイズ(mm)145×170
1個
¥2,385
税込¥2,624
4日以内出荷
『ネックストレッチャープロ 首ストレッチ 首コルセット 頸椎ケア 軽量 装着簡単』は、気持ちよく首を引っ張って緊張した首をリリースさせる首コルセット製品です。首を元の状態に戻すだけではなく、後頭部を上に牽引することで気持ちよく伸ばすことは、まるでプロの引っ張り技を再現しているかのような気持ちよさです。テープをとめてエアバッグを膨らませるだけで首を気持ちよく引っ張り、わずか20秒で簡単に装着できます。細部にこだわり抜いた設計は、あなたの日頃の頸椎のケアをサポートします。
用途肩、首のコリが気になる方、長時間デスクワークの方に。
色ミントグリーン
サイズ(mm)高さ180×長さ260×幅175
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
メッシュ素材を採用し、通気性に優れています。
2枚のシート(取り外し可能)を上下にずらして、高さを調節できます。
ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準値以下にしています。
面ファスナーの止め部分は外れにくい、ダブルストッパー方式。
柔軟で弾力性に優れています。面ファスナーで簡単に着脱できます。
材質芯材/ウレタンフォーム、カバー/レーヨン
高さ(cm)10
洗濯方法洗濯可(手洗い)
やさしい装着感と的確な支持力のベストバランスを実現。
3種類の発泡体がソフトな肌あたりで頸椎を固定。
柔軟で弾性があるウレタン芯材でライトな支持感が得られます。
芯材に開けた小孔により、通気性を高めてムレを低減します。
高さ(cm)8
頸椎(首裏面浮力材)カバーはうつぶせ状態から、いち早く仰向けになる設計
用途レジャーや水害時などの備えとして。
適応身長(cm)150~190cm対象
適応体重(kg)75kg以下
1着
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ソフトタイプの頸部固定帯です
芯材にウレタンフォームを使用しています
カバーは取り外し、洗濯が可能です
日本製
用途頸部の固定、頸部椎間板ヘルニア、むちうち症、頸椎捻挫、術後の頸椎固定など
アーチ形状が頸椎を自然な状態で支える。中央のくぼみが頭部をソフトに支えます。肩や首に負担を感じる方におススメです。よい寝姿勢を維持し、首の負担を緩和。頸椎を自然な状態で支えます。抗菌・防臭。東レ セベリス(R) 抗菌防臭素材。横向き寝にも対応。丸洗いOK!(ネット使用)
色ブルー系
質量(g)(中綿)450
寸法(cm)63×43
材質(中材)ポリエステル100%
材質(側地)綿100%
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ