額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
1組
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)10(2個)
仕上トリオコート(黒)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
寸法d(mm)13
額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。
用途額の保護に
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)7(2個)
仕上トリオコート(黒)
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・菱座
安全荷重(kg)10
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)30
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5257-89
1パック(2個)
¥339
税込¥373
欠品中
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5258-09
1パック(2個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
関連キーワード
1
2
次へ