31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに 材質 寸法a(mm)17.5
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm 材質 黒・花座 安全荷重(kg)10
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額受金具。木ネジ付
材質亜鉛ダイカスト 黒メラミン塗装
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

福井金属工芸B.S額受 壁用
額受金物。
用途壁面用 材質 安全荷重(kg)5
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質アルミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

福井金属工芸極上壁面取付菱座
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm 材質 黒・菱座 安全荷重(kg)10
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質 幅(mm)(受け)25 安全荷重(kg)3
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに 材質 稲妻
1パック(2個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途額縁用 トラスコ品番380-8893 セット内容2個1組 材質本体:亜鉛、ネジ部:鉄 幅(mm)13、受:20 縦(mm)16
1組(2本)
319 税込351
当日出荷


福井金属工芸重量用額受
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm 材質 安全荷重(kg)30
1組ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに 材質鉄(アルミ) 稲妻
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)280 吊下荷重N(kgf)372.4[38] 奥行(mm)80 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)380 付加機能なし
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。
用途額の保護に 寸法a(mm)130 寸法b(mm)90
1パック(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに 材質 寸法a(mm)17.5 寸法d(mm)13
1パック(2個)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに 材質
1個ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質 幅(mm)(受け)25 安全荷重(kg)3 アズワン品番64-5257-89
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP 適合A4~B1、厚さ約2cm以下 トラスコ品番484-8225 シルバー 耐荷重(kg)5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト 寸法b(mm)9 寸法c(mm)9
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403 材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP 質量(g)約1250 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。
用途額の保護に
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに 材質真鍮
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3本の横木と額受け板で支えるから安定性が高い。
用途A4~B1サイズまでのボード類の掲示に。 寸法(mm)幅610×奥行き740×高さ1150 耐荷重(kg)掲示物:5 適合寸法(mm)ボード:W210~800×H250~1100×D30まで
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】。ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】。夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。 適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下 材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 寸法(mm)5(ネット部分含む) (イーゼル)シルバー 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 口金E26 耐荷重(kg)(イーゼル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
1セット
5,198 税込5,718
4日以内出荷

香典・見舞等、領収証のとれない出金に対して所属長の証明に領収証がわりにします。 支払額が3万円以上で請求書等の交付が受けられなかった場合には「請求書等の交付を受けられなかった場合の理由」「支払先所在地」の記載が必要になります。
サイズB6 仕様タテ型/ヨコ書き
1冊
429 税込472
当日出荷

「 オーバーグラス 」。紫外線と照り返しを防いで、眼鏡を掛けたまま使える。度付きサングラスまではいらないが、眼鏡だけだと日差しの強い日は疲れてしまう。そんな方へおすすめなのが、このオーバーグラスです。従来のオーバーグラスは、1眼レンズ(左右が一枚のレンズでおおわれているもの)が主流でしたが、このOG4は、サングラスと同様の2眼レンズで、掛けた姿もより自然でスタイリッシュになりました。フレーム形状の特長は、レンズの上と下のフレーム部分が顔に沿うようにおおわれており、額部分からの光の侵入を抑え、地面の照り返しを受けやすい下からの光の侵入も防ぎます。レンズは、紫外線を99.9%以上カットしており、眼の病気予防の面からもおすすめです。ただし、お使いの眼鏡のサイズによっては、眼鏡の上にかけれない場合がございますので、眼鏡のサイズをご確認いただいてからご購入ください。*本製品の内寸:高さ 39mm 横幅 135mm。この大きさより小さい眼鏡であれば装着が可能になります。 。 。レンズカラーの説明:。偏光スモーク。ベーシックなグレーカラーの偏光機能付レンズ。ドライブやフィッシングにも最適なカラーです。長時間の使用でも疲れにくいレンズです。
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

「 オーバーグラス 」。紫外線と照り返しを防いで、眼鏡を掛けたまま使える。度付きサングラスまではいらないが、眼鏡だけだと日差しの強い日は疲れてしまう。そんな方へおすすめなのが、このオーバーグラスです。従来のオーバーグラスは、1眼レンズ(左右が一枚のレンズでおおわれているもの)が主流でしたが、このOG4は、サングラスと同様の2眼レンズで、掛けた姿もより自然でスタイリッシュになりました。フレーム形状の特長は、レンズの上と下のフレーム部分が顔に沿うようにおおわれており、額部分からの光の侵入を抑え、地面の照り返しを受けやすい下からの光の侵入も防ぎます。レンズは、紫外線を99.9%以上カットしており、眼の病気予防の面からもおすすめです。ただし、お使いの眼鏡のサイズによっては、眼鏡の上にかけれない場合がございますので、眼鏡のサイズをご確認いただいてからご購入ください。*本製品の内寸:高さ 39mm 横幅 135mm。この大きさより小さい眼鏡であれば装着が可能になります。 。レンズカラーの説明:。シルバーミラー×偏光スモーク。光を均一に制御し着色されない自然な色調を保つスモークカラーに、屋外での強い日差し、眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。晴天時に眩しさを抑えるのに適したレンズカラーです。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

「 オーバーグラス 」。紫外線と照り返しを防いで、眼鏡を掛けたまま使える。度付きサングラスまではいらないが、眼鏡だけだと日差しの強い日は疲れてしまう。そんな方へおすすめなのが、このオーバーグラスです。従来のオーバーグラスは、1眼レンズ(左右が一枚のレンズでおおわれているもの)が主流でしたが、このOG4は、サングラスと同様の2眼レンズで、掛けた姿もより自然でスタイリッシュになりました。フレーム形状の特長は、レンズの上と下のフレーム部分が顔に沿うようにおおわれており、額部分からの光の侵入を抑え、地面の照り返しを受けやすい下からの光の侵入も防ぎます。レンズは、紫外線を99.9%以上カットしており、眼の病気予防の面からもおすすめです。ただし、お使いの眼鏡のサイズによっては、眼鏡の上にかけれない場合がございますので、眼鏡のサイズをご確認いただいてからご購入ください。*本製品の内寸:高さ 39mm 横幅 135mm。この大きさより小さい眼鏡であれば装着が可能になります。 。レンズカラーの説明:。偏光ULライトグリーン。新しく採用された「ULTRAレンズ」の高視認性と「偏光機能」の相乗効果で今までの偏光レンズよりもさらに水中の魚影や地形がはっきりと見えるようになります。ルアー等の疑似餌の色のコントラストも強調されるため、それらの視認性も向上します。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷