額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)10(2個)
仕上トリオコート(黒)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・菱座
安全荷重(kg)10
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・花座
安全荷重(kg)10
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)30
額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
寸法d(mm)13
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
材質鉄
色茶
サイズ中
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5260-59
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
色黒
関連キーワード