20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)20 周長(mm)590 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000047 鏡面寸法(mm)Φ90 松吉医科器械コード23-2197-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。 種類ヘッドルーペ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)70 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 最大幅(mm)150
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様鏡:持ち手付 スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付 焦点距離(mm)300 鏡面寸法(mm)Φ90
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中に入れたものが飛び出て見える!中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。 目の錯覚が体験できる!
仕様PP袋入 材質PP・銅 寸法(mm)175×90×130
1個
400 税込440
当日出荷

フリッツメディコ耳用鉗子(ハルトマン氏)
全長(mm)140 材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007 松吉医科器械コード19-2855-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷

シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
厚さ(mm)0.4 寸法(mm)238×296 面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2.5Vのハンドルで、光量調節も可能な携帯型モデルです。 電源は単3電池2本で、ストックも容易です。 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。
付属品リユーザブルスペキュラ4種(2.5、 3、 4、 5mm)、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm×9個) 保証期間機械本体1年 アズワン品番0-6372-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
37,880 税込41,668
翌々日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケース トラスコ品番835-4175 質量(g)160 電源単3乾電池×3本(付属) 倍率(倍)2~2.5 レンズPXM[[(R)]]レンズ レンズサイズ(mm)29×33 焦点距離(mm)400前後
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビクセンSX鏡筒バンド
SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。
セット内容2本1組
1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビスLEDヘッドライト
頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。
使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間) LED寿命(時間)約50000 調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638 照度(Lx)最大15000以上 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属) 充電時間(時間)約4 寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時) 色温度(K)6000 質量(g)119 アズワン品番7-4854-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット99.9% 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。 また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。 【実験内容】 実像をみる実験 太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
1個
6,200 税込6,820
当日出荷