OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
環境に配慮した再生樹脂製額縁です。
色金ラック
材質フレーム=再生樹脂、表面=ガラス
外形寸法(縦×横)(mm)425×317
フレーム厚さ(mm)15
収納厚(mm)2
グリーン購入法適合
材質/再生スチロール。
表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装
付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装
紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%
グリーン購入法適合
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、表面シート:透明アクリル 1.5mm厚、裏板:パーチクルボード、バネ:ポリアセタール樹脂、パッケージ:段ボール個包装
フレーム幅(mm)20
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様気密・断熱タイプ・21mmフロア用
サイズ606×606
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様気密タイプ・21mmフロア用
サイズ606×606
ホーム床点検口気密タイプ。額縁樹脂カバー付タイプ。額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様気密・断熱タイプ・21mmフロア用
サイズ606×606
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)
材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
長さ(m)約1.2
本体樹脂製
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピーディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
適合石膏ボード9.5mm/12.5mm
材質ABS樹脂
ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
グリーン購入法適合商品。
材質金ラック・天然木使用
厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2
グリーン購入法適合
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具
材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード
厚さ(mm)ガラス:2
仕上表面:ウレタン塗装
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
主な用途木、紙、布
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
主なワークパーツ
主な用途木、竹、布、石膏類
危険物の類別非危険物
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
関連キーワード
1
2
3
次へ