23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)7.5 難燃性UL94V-2 取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質アルミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

額縁やジグソーパズルに。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!
用途石こうボード壁専用フック
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来る製品です。
用途額縁用 トラスコ品番381-0507 セット内容吊具:10個、ネジ(全長約9mm):10個 材質本体、針:鉄ネジ:鉄 幅(mm)14 厚さ(mm)2.5 縦(mm)26
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製の弾力をいかした裏ブタの留め具です。
用途額縁用 トラスコ品番381-0506 セット内容プラスチックトンボ:10個、ネジ(全長約9ミリ):10個 材質本体:ポリエチレン、ネジ:鉄 幅(mm)8 厚さ(mm)2 縦(mm)20
1袋(10個)
189 税込208
当日出荷


プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上ソフトミラー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

福井金属工芸板吊 ステンレス
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス 規格平ひも用 呼び寸法大/2ツ穴 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5249-04
1箱(500個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途石膏ボード用額縁壁掛け金具 幅(mm)138 透明 高さ(mm)56 質量(g)120 奥行(mm)83 安全荷重(kg)5
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ 材質 黒ニッケルメッキ
1パック
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TRUSCO額受
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途額縁用 セット内容2個1組 材質本体、針:鉄
1組(2個)
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2 材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード 付属品ひも、額吊り金具 仕上表面:アルマイト加工 仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途電気工事を行っている店舗等への設置に。法的必需品です。 トラスコ品番239-7490 セット内容留具×10、紐通し金具×4●ヒモ 材質板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板 質量(kg)1.3 取付方式ヒモ吊り下げ式 奥行(mm)18 縦(mm)400 横(mm)500 表示内容登録電気工事業者登録票 登録番号 登録の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途電気工事を行っている店舗等への設置に。法的必需品です。 トラスコ品番239-7491 セット内容留具×10、紐通し金具×4●ヒモ 材質板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板 質量(kg)1.3 取付方式ヒモ吊り下げ式 奥行(mm)18 縦(mm)400 横(mm)500 表示内容登録電気工事業者届出済票 届出先 届出の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途建設業を行っている店舗等への設置に最適です。 トラスコ品番208-3962 セット内容留具×10、紐通し金具×4、ヒモ 材質/仕上板面・縁:アルミ 裏板:硬質繊維板 質量(kg)1.3 奥行(mm)18 縦(mm)400 横(mm)500 取付け方法ヒモ吊り下げ式 アズワン品番64-8364-16 額縁シルバー
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷