材質/再生スチロール。
表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装
付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装
紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%
グリーン購入法適合
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合商品。
材質金ラック・天然木使用
厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2
グリーン購入法適合
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
ステンレスヘアライン板に無料で名入れ印刷ができます。シルク印刷で高級感があります。高級アルミ製額縁付き。
用途文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票
材質ステンレスヘアライン0.5mm
画面寸法(mm)H384×W535
外寸法(高さH×幅W)(mm)419×570
サービス分類名入れ
環境に配慮した再生樹脂製額縁です。
色金ラック
材質フレーム=再生樹脂、表面=ガラス
外形寸法(縦×横)(mm)425×317
フレーム厚さ(mm)15
収納厚(mm)2
グリーン購入法適合
複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
用途木工作業時の固定作業に。
材質真鍮
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)真鍮
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品吊り具・吊り紐
色オーク
材質(フレーム)樹脂フレーム
取付け方法背面 トンボ式
フレーム幅(mm)27
使用場所屋内用
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品吊り具・吊り紐
色乳白色
材質(フレーム)樹脂フレーム
取付け方法背面 トンボ式
フレーム幅(mm)27
使用場所屋内用
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品吊り具・吊り紐
色ゴールド
材質(フレーム)樹脂フレーム
取付け方法背面 トンボ式
フレーム幅(mm)27
使用場所屋内用
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具
材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード
厚さ(mm)ガラス:2
仕上表面:ウレタン塗装
フレーム(mm)幅9・厚さ24.5
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
フリーハンドでは不安な角度切りの際に役立つ便利ツールです。
鋸をガイドに合わせて45°、90°、135°に切断出来ます。
本体は樹脂製より耐久性に優れているアルミを使用。
木材や成形品等の精密な角度切りに(額縁や箱、模型などの加工・製作)。
仕様●切断可能サイズ:幅40×厚み20mm●適応鋸刃厚:1.0mm
アズワン品番68-4103-46
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
難しい角度切りが簡単にできます。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番853-4703
材質アルミ合金
角度調整範囲45~90°
締め付け幅(mm)(最大)75mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
お好きな角度に自由自在。額縁、フレームを立てて飾る際に使用します。額縁の裏板の縁部分にスプーンスタンドをスライドさせ差し込んで取り付けします(裏板の厚みは2.5mmまで対応)。対応サイズは目安です、適合しない場合あります
材質鉄
色金
作者:JIM BUCKELS。1950年アメリカ生まれ。フリーのイラストレーターを経て画家としての活動を始める。緻密な描写で構築された超自然的風景作家として人気。壁面を飾るインテリアとして、お部屋を華やかに。
用途比較的に大き目なポスター入りフレームとなりますので、絵画の迫力を活かした壁面の装飾に大変に有効です。
額縁メーカーの職人が仕上げた木製フレームが名画のポスターを引き立てています
光沢のあるパール調塗装のフレームの内側に金の縁取りを施すことで作品をより一層際立たせる高級感ある仕上がりとなっております。
玄関や廊下、リビング、ダイニング、寝室などのお部屋はもちろん、オフィスや病院、レストラン、カフェなどお店のインテリアとしても適しています。
厚さ(mm)22
縦(mm)863
横(mm)711
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード