1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA3
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】369×492×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】347×470
一般的なコピー用紙(OA用紙)サイズが、そのままダイレクトに入れられるフレーム。温かみのあるナチュラルなフレームが写真を引き立てます。付属のマットを使用することで、A4サイズはB5に、A3サイズはB4にも対応します。ポスターや賞状、証書やお店のメニュー展示などにもオススメです。インテリアに合わせて選べる3色。
材質木製
材質(表面)PET
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
厚みと奥行きのあるフレームが特徴の写真立て/ダイレクトフレーム。写真と透明板の配置を奥にするか手前にするかで、飾った際の印象が変わります。
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA3ノビ
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】407×561×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】385×539
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)650
外寸(mm)328×452
内寸(mm)298×421
適合サイズコピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)
柄木目
直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
色シルバー/ホワイト
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
底抜けを補強する底ボールは額縁に合わせて作られた狭いマチ幅です。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材です。
持ち手はしっかりとしたアクリル製丸紐を使用
用途額縁がすっきり収まる手提バッグです。
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
材質(表面)アクリル
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品吊り具・吊り紐
色乳白色
材質(フレーム)樹脂フレーム
取付け方法背面 トンボ式
フレーム幅(mm)27
使用場所屋内用
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品
表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途吸音材料 (JIS規格 JIS A6301)
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
関連キーワード