シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、A4コピー用紙窓寸200×287mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)420
外寸(mm)250×340
内寸(mm)221×311
適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)
シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。
サイズA4
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
13312透明板セットに使えます。
寸法(mm)組立外寸:278×378 絵の入るサイズ:360×260
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)。写真が映えるマット付き。軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。
材質透明板:PET(0.4mm厚)
材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軽量のアルミ製写真額縁です。
仕様吊りヒモ・吊り金具付、Vカットマット台紙1枚
材質フレーム:アルミ製15mm幅・10mm厚、Vカットマット台紙(1.0mm厚)1枚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも
材質アルミ、(前面板)透明PET板
色シルバー
台紙Vカット台紙
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
額の周囲に縁(rim)がついたシンプルな額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)7
取付け方法スライド式
材質(フレーム)アルミ
使用場所屋内用
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など
材質アルミ、(前面板)ガラス
色シルバー
台紙Vカット台紙
印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも
材質(前面板)透明アクリル板
台紙Vカット台紙
額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットシルバー
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットシルバー
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
軽くて割れないZEROフレーム。
前面板はガラスを使っていないので従来の額縁より軽くて割れる心配もないので安心です。
細身のフレームにVカット※ワイドマットが、お写真を引き立てます。
※Vカットとは、中抜きの断面を斜めにカットして、お写真までの奥行きを引き立てる加工方法です。
コーナーの補助金具入り(4入り)。
フレームとマットのコーナーの浮きが気になる方は、同封の説明書をよく読みコーナー補助金具をお使いください。
仕様【マット】Vカットマット紙/ワイドマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質【フレーム】プラスチック、【前面板】PS板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】315×402×23、【マット】304×391×2
2019年グッドデザイン賞受賞。
額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。
また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。
材質アルミ、アクリル、厚紙
色マットシルバー
フレーム幅(mm)10
適合厚さ(mm)(作品)5まで
直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
色シルバー/ホワイト
直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
色シルバー/グレー
マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。スタンド付き
外寸(mm)【額縁】232×319、【台紙】210×297
内寸(mm)【額縁】196×283
寸法(mm)【透明板】210×297
質量(g)365
サイズA4
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)/OA-A4判(210×297mm)
外寸(mm)305×395
内寸(mm)280×370
寸法(mm)269×359(窓)
質量(g)550
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容カラーマット2枚付属:[賞状A4判窓寸]210×300mm、[OA-A4判窓寸]200×287mm
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。
サイズ六切
中心から外側に向かって緩やかに傾斜した額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)30
取付け方法スライド式
材質(フレーム)アルミ
使用場所屋内用
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)。カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
材質アルミ製
材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き
【2020年度アジアデザイン賞受賞】エッジを切り落として、シャープな印象を携えた額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
取付け方法背面 トンボ式
フレーム幅(mm)7
使用場所屋内用
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.099
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.129
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.099
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.129
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ