粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番1-9471-12
仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ-
質量(g)390±30
適合マスク1821H
吸気抵抗(Pa)115Pa以下
粒子捕集効率(%)99.9%以上
排気抵抗(Pa)45Pa以下
材質(面体)エラストマー
1袋(5枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。
塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止
色白
長さ(cm)約36
混率(%)綿100
1袋(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
かぶり面 透明シールド付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
表情が見える優れた透明性のSBC樹脂を使用。
飛沫を防ぐ 3D立体形状(気流の可視化実験済)。
優れた耐久性のSBC樹脂、洗浄して切り返し使用できる。
軽い着け心地で口元の密着をなくし、息苦しさを軽減。
上にズラすと食事もできる。
目は覆わないため視界が良好。
顔全体は覆わないため熱がこもりにくい。
用途接客業の方向けに。ジョギングなどの運動時に。会食時に。
材質クリアカップ部:SBC樹脂、フレーム部:PP樹脂
形状立体型
色クリア
ひもタイプ耳掛け&鼻パッド式
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式
その他マスクは別売りです。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部セルロース系樹脂
6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。
薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。
伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
用途冬場の作業時の風除けとして
色ブラック
サイズフリー
混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1枚
特価
¥239
税込¥263
当日出荷
肌触りが心地よい吸汗速乾素材使用
左右の通気口がムレを逃がして呼吸スムーズ
紐はサイズに合わせて伸び縮み、柔らかく耳も痛くない
2つのタックで立体的に鼻と口のシルエットが自然なので顔にフィット!
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業
サイズフリー
特性吸汗速乾
材質ポリエステル100%
ヘルメット内を清潔に保ちます。
材質クールマックス
色BLACK
サイズF
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マスクを併用できるバブルタイプ。
ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220
対応MP型対応
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
優れた蒸散効果と高い保温性を併せ持つTHERMOLITE製のマスク。
薄手なのでヘルメット着用時の窮屈さもありません。
材質サーモライト
色Black
サイズFree
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
汗による肌荒れを防ぎます。フィルター式簡易マスクEM-3・EM-4に適合する交換用接顔メリヤスです。
フィルター式簡易マスクEM-3・EM-4の接顔部にセットし、接触部のムレを防ぎます。
用途簡易マスク用交換接顔メリヤス。
適合機種フィルター式簡易マスクEM-3・EM-4
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
お手持ちのヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。3段階の取付サイズで顔に干渉しません。
用途飛沫対策に。
トラスコ品番227-6997
材質PET樹脂
色透明
質量(g)96
1袋(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別防毒マスク
仕様伝声器付
材質シリコーン
質量(g)700以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
顔面への飛散塗料を防ぐ
冬場の耐寒対策用
防塵用
顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
用途顔面飛沫保護用マスク
仕様コンドル型
素材綿メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥249
税込¥274
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番488-9789
質量(g)172
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色BK
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
メリヤスカバー
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
種別オプション
適合防じんマスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様しめひもタイプ:RB
質量(g)74(±15)
国家検定合格番号第TN382号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8
排気抵抗(Pa)(平均実測値)28
機能フィットチェッカー内蔵
材質(接顔体)シリコーン
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa
区分DS2
アズワン品番65-2220-94
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)
取付お面式
国家検定合格番号第TM340号、第TM628号
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)
排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)
死積400cm3以下(平均値/165cm3)
使用限度時間(h)15
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
指定防護係数10
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。
引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。
鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN6
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん
区分RL2
質量(g)114
国家検定合格番号第TM570号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)114±15
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルター171611
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
質量(g)12.0
吸気抵抗(Pa)45以上
粒子捕集効率(%)80
国家検定合格番号第TM334号
使用限度時間(h)9.0
排気抵抗(Pa)45以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
指定防護係数4
入数(枚)3
適合本体No.1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。
種別簡易マスク
形状カップ型
ひもタイプ耳かけ
対象花粉等
質量(g)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ