430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ホーザン顕微鏡アダプター
エコ商品
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロネット製アダプターを顕微鏡のJIS規格鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
90,000 税込99,000
5日以内出荷

オリンパス製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズを顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。 あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能。 Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨) 接眼レンズ部 内径30.0mmに取り付けできます。 接眼レンズ部 内径23.2mmに取り付けできます。
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能 倍率(倍)1.9 仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います) トラスコ品番855-8209 セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱 材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ 質量(g)542.8 焦点距離(mm)f=92.53 レンズ構成5群8枚 光学倍率1.9X NA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷


顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品Bluetoothシャッター 寸法(mm)125×143×37 質量(g)約80 適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下 取付幅(mm)接眼部:26~52 耐荷重(g)約300
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)22
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷

パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
1台
549 税込604
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
90,000 税込99,000
8日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

3R(スリーアール)WIFI接続顕微鏡アダプタ
材質(本体)ABS+PC 質量(g)320(アタッチメント付) ケーブル長(m)1.8 センサー約500万画素 記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI 光源環境による 動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと) 充電時間(時間)3 動作時間8時間 充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電 無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m) 静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバー・インフォメーション顕微鏡アダプタ
対応機種F17-8M、F50-8M、M90UHD(専用の接続プレートが必要)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA 規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・キヤノンRFマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・大口径で圧倒的に明るいレンズ設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA
1式
148,800 税込163,680
4日以内出荷

・ソニーEマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2 規格【取付】カメラ側:Eマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
129,800 税込142,780
4日以内出荷

スリー・アールシステムWiFi接続式デジタル顕微鏡アダプタ
デバイスを10台まで同時接続できるので、プレゼンや授業などでリアルタイムに映像を共有できます。
接続台数10台
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源USB電源 倍率(倍)光学ズーム20~220 センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI 解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式【静止画保存】JPEG 画素数350万画素
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DX
エコ商品
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス 材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30 連続点灯時間(時間)約24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間3時間 ディスプレイ3.5インチ 画素数350万画素 取扱説明書あり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
質量(g)58(電池除く) 電源単4形乾電池1本(テスト電池付属) 倍率120~240倍 照明LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29.5×111
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
マウントCマウント
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 種別MT-90 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 照明白色LED(調光式) ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-94GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種) 型式MT-93GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置1W白色LED照明 ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能 焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル 型式MT-93 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-90GP 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 照明装置白色LED(調光式) 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 型式MT-94 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷