20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機UA型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。
質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9 耐荷重N(kgf)39.2(4) ホルダー径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
1台
6,298 税込6,928
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 動画あり
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット 動画あり
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6 タイプ双眼 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 動画あり
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 動画あり
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:9 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:360 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アームスシステム生物顕微鏡
RoHS
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー 付属品電源ケーブル・ダストカバー ストローク(mm)粗微動(上下動部):16 寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22 消費電力(W)1(LED 電源100-240V) 角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360 本体質量(kg)3.5 眼幅調整範囲(mm)48-75 接眼レンズWF10X/18mm 対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
9日以内出荷

精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
付属品アーム、ネジ1個 質量(g)80 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。
付属品アーム、ネジ1個 質量(g)80 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,890 税込4,279
4日以内出荷

精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド トラスコ品番836-7959 質量(g)2662 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
欠品中

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503 倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)440~200 視野423×317~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.24MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.21MB)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-851/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.97MB)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工 動画あり
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
1セット
29,980 税込32,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)