「顕微鏡 ランプ 20w」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源 定格電力(W)20 定格電圧(V)6 口金G4 外寸法(mm)8.5×31×19.5 アズワン品番0-8195-04 平均寿命(時間)100
1個
3,330 税込3,663
当日出荷

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)33 電圧(V)24 消費電力(W)20 口金G4 定格消費電力(W)20 定格寿命(時間)1000 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)2900 ランプ寿命1000h スイッチ数250000 直径(mm)10 定格光束(Lm)320 電球の種類ハロゲンランプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

八洲光学工業金属顕微鏡
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍 ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル 電源AC110V 50/60Hz 3Pプラグ 総合倍率40~400× フィルター青、緑、黄 光源6V 20W ハロゲンランプ キャスター径(Φmm)65 接眼レンズWF-10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40× アズワン品番1-1928-02 ステージ寸法(mm)150×140
1セット
243,000 税込267,300
翌々日出荷

接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40× 眼幅調整範囲(mm)48~75 照明6V 20Wハロゲンランプ フィルター青・緑・黄 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率40×~400×
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 眼幅調整範囲(mm)55~75 ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm 照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整) 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip インターフェースUSB2.0 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40×~1000×
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
その他ACコンセント2個、電源スイッチ付き 寸法(mm)620×150×150 質量(kg)3.1 電源AC100V、50/60Hz 光源高輝度蛍光灯20W 1個
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡
エコ商品
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き 付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED) 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
2,290,000 税込2,519,000
5日以内出荷

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
70,900 税込77,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き 付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 質量(kg)6.3 タイプ三眼 フィルターブルー 照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 接眼レンズWF10×(18)レチクル付き 対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S) 電源コード160cm サイズ(mm)270×180×470 サービス分類レンタル
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
1台
6,690 税込7,359
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲン照明ランプ 6V 20W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番19BAA219
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V20W
エコ商品
対象垂直落射照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-001
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-01 平均寿命(時間)2000
1個
4,590 税込5,049
当日出荷



1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)