有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー
画素数約500万画素
対応OSWindows10/8.1 macOS10
露光調節自動
ホワイトバランス自動
静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240
動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
光源色LED×8
倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。
焦点距離(mm)約0~300
電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電
寸法(Φ×mm)36×103
ケーブル長(m)1.5
質量(g)100
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
接眼キャップ
対応製品PROSTAFF P7 8x42、PROSTAFF P7 10x42、PROSTAFF P7 8x30、PROSTAFF P7 10x30
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。
日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。
市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。
ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能
倍率(倍)1.9
仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)
トラスコ品番855-8209
セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱
材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ
質量(g)542.8
焦点距離(mm)f=92.53
レンズ構成5群8枚
光学倍率1.9X
NA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)20×20×0.1(厚さ)
材質透明プラスチック
1セット(50枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
仕様LEDライト付、UVライト付
付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス
材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC
使用電池(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30
連続点灯時間(時間)約24
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)
トラスコ品番119-6375
質量(kg)2.4
テーブル寸法(mm)145×185
作動距離(mm)90
眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式
接眼レンズWF10×(L-511)
対物レンズ1×、2×、レボルバー式
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)245
視度調整片眼調整式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)90
取扱説明書(10.87MB)
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm
寸法(mm)220×350×380
質量(kg)約5.7
照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13
鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)
焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
機能サービスコンセント(AC100V)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。
100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。
白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。
充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。
メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。
粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。
業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。
コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。
必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。
コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X
仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式)
付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル
照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付
接眼レンズWF10X/18mm(2個)
対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25
鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式
ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
総合倍率40×~600×
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
機能サービスコンセント(AC100V)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
機能サービスコンセント(AC100V)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。 紛失しやすい反射鏡の収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。イージーフォーカシングを搭載。緑の丸い印どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
種別A2-400MLED(格納箱無)
寸法(mm)約135×210×310
質量(kg)約2.7
機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ
照明調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。
対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。
明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。
サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。
一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
寸法(mm)175×210×360
質量(kg)4.7
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー
寸法(mm)175×282×335
質量(kg)3.9
総合倍率40×~600×
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡のウィングブルー(WING BLUE)です。
光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。
ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。
この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。
小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式単眼鏡筒(JIS)、鏡筒長160mm、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
寸法(mm)約142×234×360
質量(kg)約3.4
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
ステージプレートイージーホルダー付き角形Mステージ
接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)
焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3
総合倍率7~45×
作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4)
視野28.5~4.4mmΦ
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.47MB)
アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー
寸法(mm)175×282×335
質量(kg)3.9
総合倍率40×~400×
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレート角形ステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
LED光源と反射鏡のどちらでも観察できる教育向けの生物顕微鏡です。紛失しやすい反射鏡収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
種別A2-400MLED(格納箱付)
寸法(mm)約135×210×310
質量(kg)約2.7
機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率40~600×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
ライカ 実体顕微鏡 EZ4は、ライカの高品質な光学性能を搭載した、目視観察専用実体顕微鏡です。
教育およびルーチンの品質検査はもちろん、趣味でご使用の方も、ライカの使いやすい顕微鏡をお楽しみいただけます。
本顕微鏡は立体視可能な実体顕微鏡で、8倍~35倍の倍率で観察できます。
ライカの高い光学性能。ライカハイエンド機種と同等の光学設計で、明るく立体感ある見えを提供します。
使いやすく、堅牢なシステム。高精度な精密機構で、精密・正確なフォーカシング、ズーム制御可能です。顕微鏡は高い剛性を提供。
最新のLED 照明を搭載。落射照明には7灯の高輝度LEDを搭載し、3パターンの照明を簡単に切替えでき、試料に最適なコントラストで観察ができます。透過照明も同時に利用できます。
仕様アイカップ:着脱交換式
セット内容本体 Eシリーズ EZ4(10447199)、接眼レンズ 10X ハイアイ EZ(10447278)、接眼レンズ 10X ハイアイ ADJ EZ(10447280)、変換プラグ(8120571)、ダストカバー、取扱説明書
角度(°)接眼レンズの観察角度:60
総合倍率8×~35×
作動距離(mm)100
照明落射光:3通りの切り替え可
最大消費電力(W)15
接眼レンズ10×/20固定組み込み。眼鏡着用者も使用可
ズーム4.41
視度調整なし
LED落射光照明と透過光照明を個別または組み合わせて使用可
調節範囲(mm)瞳孔間隔:50~75
視野径(Φmm)試料上:5.7~25
1セット
¥219,800
税込¥241,780
45日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。
光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。
ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。
この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。
小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
寸法(mm)約142×234×360
質量(kg)約3.4
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)
焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。
使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)
付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー
質量(kg)9.5kg
タイプ三眼
電源AC90~240V 50/60Hz
総合倍率40~400×
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
光学系無限遠色補正(CCIS)
サイズ(mm)620×825×392
アズワン品番1-1929-12
ステージ寸法(mm)160×250
1個
¥579,000
税込¥636,900
12日以内出荷
総合倍率:40~600×。接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可。対物レンズ:4×、10×、S40×。照明装置:タングステン光源100V、調光可。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm。ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付。焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル。付属品:防塵カバー
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows8/10、Android、iOS
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥339,800
税込¥373,780
欠品中
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率40×~600×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率40×~400×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
¥66,880
税込¥73,568
8日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。
斬新で機能的なデザイン。
収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。
スッキリ便利な収納ボディ。
A Cコードは背面にスッキリ収納。
ウィング展開機能。
観察時はウィングを引き出して安定性アップ!
収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~400×
接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート簡易メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
寸法(mm)142×234 ×360
質量(kg)3.4
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ
仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows8/10、Android、iOS
総合倍率40×~600×
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。
斬新で機能的なデザイン。
収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。
スッキリ便利な収納ボディ。
A Cコードは背面にスッキリ収納。
ウィング展開機能。
観察時はウィングを引き出して安定性アップ!
収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレートイージーホルダー、Mステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
寸法(mm)142×234 ×360
質量(kg)3.4
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ
仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。
斬新で機能的なデザイン。
収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。
スッキリ便利な収納ボディ。
A Cコードは背面にスッキリ収納。
ウィング展開機能。
観察時はウィングを引き出して安定性アップ!
収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート簡易メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
寸法(mm)142×234 ×360
質量(kg)3.4
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ
仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ