顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35
電源AV100V・50/60Hz
光源LED光源 調光式
照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)
アームダブルアーム500mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光)
寸法(mm)78×200×144
質量(kg)2
電源AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)6500
調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)5
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)35~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)約630×48.5×15
電源単4電池×3(別売)
アーム長さ(mm)495(シングルアーム)
照明装置LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。
コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター
長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35
照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g
質量(g)425
電源(V)AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)
照明装置LED 調光式
色温度(K)6500
照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30
消費電力(W)6
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC21(MAX)
定格入力電圧(V)AC100~240
出力電流(mA)160
点灯方式直流点灯方式
アズワン品番1-7374-11
光量調節(%)0~100
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源可視光
発光色白
照光形状スポット形
照射方式同軸落射
外径(Φmm)8/14
長さ(mm)28
幅(mm)14
高さ(mm)14
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78,980
税込¥86,878
10日以内出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。
倍率(倍)1.75
レンズサイズ(mm)170
トラスコ品番474-0017
質量(kg)2.6
電源(V)DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)6.1
クランプ幅(mm)2~65
アーム長さ(mm)855
光源白色PowerLED×56個
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21
質量(g)約50
センサー1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)約70
光源白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 700mAh
解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間ご購入日から6ヶ月
視野角約 45°
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約50
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部
寸法(mm)70×175×102
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)15
制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)5600(参考値)
寿命240000lx※1
アズワン品番3-6702-31
LED寿命(時間)約30000(参考値)
調光範囲0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590
質量(kg)1.2
消費電力(W)最大2.5
電源AV100V・50/60Hz
光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式
照度(Lx)約45000(片側)
アームダブルアーム500mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ
電源ACアダプタ USB
取付寸法(mm)28~60Φ
光源LED 調光式 色温度:12000K
大きさ97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約40
モニタ2..4インチ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
USB接続でPCにダイレクト出力!
PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
USB接続ですぐに使用可能
ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。
高精細200万画素センサー搭載
高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。
静止画と動画を撮影できる
スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。
※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。
シンプルな簡単操作
焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、
LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。
難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。
LEDライト搭載
LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。
手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。
固定用スタンド付属
観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー
倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。
焦点調整動作:手動
焦点距離(mm)10~50
最大解像度1920×1080
フレームレート30fps
ホワイトバランス自動
光源LED(8灯)
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
接続USB2.0
寸法(Φ×mm)約33×112
質量(g)約250
ケーブル長(m)約1.2
付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール
対応OSWindows11、10
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)
付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
サイズ(mm)140×178×330
アズワン品番2-6681-12
インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200
カメラ仕様1/4型CMOS
解像度約100万画素、モニター:480×272
動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
フォーカス手動
デジタルズーム約最大表示倍率100倍
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源(V)DC5/2A
光源白色LED×8、スネークライト×2
寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100
液晶モニター4.3型
仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
材質紙
寸法(mm)完成サイズ:200×80×85
包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
微細な形状がより一層際立つ4K解像度
最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡
見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)
質量(g)約363
制御方式本体による操作/PC制御
倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍
レンズ高感度レンズ
センサー4K UHD画素CMOS
光源補助:白色LED×8
構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)
保証期間1年
入力電流(A)約1.0
USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm
寸法(mm)220×350×380
質量(kg)約5.7
照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13
鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)
焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー
画素数約500万画素
対応OSWindows10/8.1 macOS10
露光調節自動
ホワイトバランス自動
静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240
動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
光源色LED×8
倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。
焦点距離(mm)約0~300
電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電
寸法(Φ×mm)36×103
ケーブル長(m)1.5
質量(g)100
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50
電源TLEP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。
教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480
電源USBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
光源高照度白色LED×8
解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
計測機能付きで無線で拡大データを転送。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
本体寸法(mm)Φ36×135
対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)
接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1
センサー35万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
受信可能距離約5m
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回
使用時間(時間)最大5
無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル
動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)
静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍
作動距離(mm)115
照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ1.0×
ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
翌日出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率40~600×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く)
内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5
出力電圧DC12.8V(MAX)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
出力電流(mA)280
照度(Lx)(最大) 25000
アズワン品番1-9940-01
光量調節(%)0~100
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
光源LEDライト(透過)
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)
インターフェイスPC接続(USB2.0)
カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー
サービス分類レンタル
長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途顕微鏡用の落射照明として。
トラスコ品番206-6086
厚さ(mm)80
質量(g)80
取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)
アズワン品番64-8613-79
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様レボルバ:3個用
型式KSⅡ-600LMN
寸法(mm)132×175×376
質量(kg)2.5
照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート角形固定式
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ4×、10×、S40×
絞り回転円板式
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ