あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)2.4(省エネ設計)
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)5
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)35~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ
収納に便利な自動巻取り式コード採用
あると便利!サービスコンセント搭載
積み重ねて収納できます
その他ACコンセント2個、電源スイッチ付き
寸法(mm)620×150×150
質量(kg)3.1
電源AC100V、50/60Hz
光源高輝度蛍光灯20W 1個
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35
電源AV100V・50/60Hz
光源LED光源 調光式
照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)
アームダブルアーム500mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370
質量(g)150
外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)7.7
定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)
LED白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)約10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)7.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)30~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g
質量(g)425
電源(V)AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)
照明装置LED 調光式
色温度(K)6500
照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ
電源ACアダプタ USB
取付寸法(mm)28~60Φ
光源LED 調光式 色温度:12000K
大きさ97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。
保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。
光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。
各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。
付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)
質量(g)100(ACアダプター除く)
消費電力(W)4
発光色白色
使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)
最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)
LED寿命(時間)約20,000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別ダブル
寸法(mm)約100×120×350
消費電力(W)1
光源高輝度白色LED(フラットLED)
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52
電源単3乾電池2本(付属)
輝度4000mcd
LED白色LED:3.6V 30mA
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です
種別顕微鏡
型式ズーム式
質量(kg)約6.0
高さ(mm)445
倍率(倍)7~45・14~90
総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)
作動距離(mm)108
照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用
スタンドラック&ピニオン方式
ステージプレートΦ95すりガラス
ベース部(mm)L240×W180×H64
眼幅調整範囲(mm)55~75
視度調整範囲±5ディオプター
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
質量(g)240
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く)
取付径(Φmm)40~60
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
消費電力(W)0.6
光束(Lm)84
電球の種類LED
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番820-4964
電源(V)AC100(ACアダプター)
全高(mm)415
光源0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。
照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。
内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781
アズワン品番64-8610-55
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)
仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン
質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8
形式双眼ズーム
作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光
ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)
対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)170
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン
質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6
形式双眼ズーム
作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光
ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)190
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。
実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍
接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22
焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
定格出力DC12V 1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1
寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40
電源AC100~240V・50/60Hz
取付寸法(mm)Φ61以下
照明装置白色LED、調光式
照度(Lx)25000(WD:70mm)
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品ソフトケース、ストラップ
種別ライト付
寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)約395
電源CR2032電池1個(付属)
照明LED照明装置
ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置
光源可視光
発光色白
照光形状リング形
外径(Φmm)73
長さ(mm)91
幅(mm)73
高さ(mm)29
質量(g)247
ケーブル長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に
付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ
適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質●本体:アルミニウム●ライト:LED
消費電力(W)5
本体寸法(mm)W90×H35×D105
本体質量(g)240
寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60
電源コード(m)1.4
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)14000
電源周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)120
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。
コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター
長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35
照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など
直径(Φcm)8
対応機種SIMPLE5
色透明/拡散板(白)/温暖/赤/青
セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。
これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13
電源CR2032電池1個(付属)
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)
色温度(K)約5000(昼白色)
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM
電源USBポート(照明はACアダプタ)
照明装置白色LED(調光機能付)
インターフェースUSB2.0専用
動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)
撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー
画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)
付属品キャリングケース
種別LED20B(ケース付)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)
照明装置LED、5W、調光装置付
鏡筒形式双眼鏡筒
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。
寸法(mm)111×588×60
質量(kg)1.2
電源ACアダプタ(付属)
光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)
アーム500mm、フレキシブルタイプ
1個
¥45,000
税込¥49,500
34日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。
対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。
明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。
サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。
一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
寸法(mm)175×210×360
質量(kg)4.7
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
無限遠補正対物レンズを使用するハイエンド向けの顕微鏡対物レンズユニット。
装置に搭載されることを考慮したコンパクトな設計。
高NA対物レンズのリアルな顕微鏡画像の描写を実現。
同軸落射式照明が内臓されているので、鏡面状のワークに対しても高分解能で撮像が可能。
関連キーワード
1
2
次へ