カテゴリ

  • 測定用品(29)
    • 顕微鏡(29)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ(24)
  • ケニス(5)
倍率(倍)
  • 600
  • 10(28)
  • 11(21)
  • 15(14)
  • 17(16)
  • 20(68)
  • 40(49)
  • 45(57)
  • 50(16)
  • 88(38)
  • 90(58)
  • 113(15)
  • 120(14)
  • 150(22)
  • 190(23)
  • 250(22)
  • 380(20)
  • 400(20)
  • 570(27)
  • 755(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「顕微鏡」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ケニス生物顕微鏡ケニス
109,800税込120,780
1個(1個)ほか
翌日出荷から91日以内出荷
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
309,800税込340,780
1セット(1セット)
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
279,800税込307,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約800万画素接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格)鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率40~600×
デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2ナリカ
151,000税込166,100
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバータイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:40×~600×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-NC2ナリカ
119,800税込131,780
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0総合倍率40×~600×有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CM ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CMナリカ
299,800税込329,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600C ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600Cナリカ
239,800税込263,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター-絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600ナリカ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600ナリカ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SCナリカ
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-C ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-Cナリカ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) KS-2VC ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) KS-2VCナリカ
128,800税込141,680
1個
9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置絞り回転円板式ステージプレート角形固定式照明装置白色LED光源(充電式)カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWM ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWMナリカ
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートメカニカルステージ照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きカメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWナリカ
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートメカニカルステージ照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きカメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
デジタル生物顕微鏡 NCT2-M ナリカデジタル生物顕微鏡 NCT2-Mナリカ
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、Android、iOS有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロスⅡ ナリカ生物顕微鏡 ネクロスⅡナリカ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ寸法(mm)175×210×360質量(kg)4.7照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 NES-600 ナリカ生物顕微鏡 NES-600ナリカ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~600×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi)NDM-S7 ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi)NDM-S7ナリカ
150,000税込165,000
1個
37日以内出荷
プラン対物レンズ採用により視野の広い範囲でシャープな観察像を実現。ワイヤレスで付属のモニタから大画面へ観察像を投影できます。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、カールコード、マイクロUSBケーブル出力Wi-Fi総合倍率40×~600×有効画素数約200万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター約8型(一体型、ミラキャスト受信機付)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 NES-600VM ナリカデジタル生物顕微鏡 NES-600VMナリカ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WBナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
86,000税込94,600
1個
6日以内出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×絞り回転円板式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
36,000税込39,600
1個
3日以内出荷
総合倍率40×~600×鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-600LN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×絞り回転円板式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
34,500税込37,950
1個
4日以内出荷
総合倍率40×~600×鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-600N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×絞り回転円板式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら