こんなお得な商品も!
間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
リビングへの冷気の侵入を防ぎ温度低下を抑える間仕切りカーテン。取り付け用Cカン付き。
付属品取付用Cカン付
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)、Cカン:ポリプロピレン
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!
ビニールカーテン 糸入り 厚手
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレールのランナーを利用して取り付けるので、設置が簡単です。(取り付け用Sカン付)
材質エチレン酢酸ビニル
寸法(mm)1100×2250(1枚あたり)
1個(2枚)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に
仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ両開き
種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り
ピッチ(mm)ブラケット:800
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
ハトメピッチ(mm)200
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
適合幅(mm)開口;1000~10000
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
適合高さ(mm)開口:1500~4000
関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
ハトメ内径10mm/アルミ
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様ラッセル織
タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
仕様ノックダウン式
寸法(mm)【たたみしろ】400
材質(スクリーン)ビニールレザー
材質(脚)ダイキャストΦ30mmキャスター使用
支柱アルミ押出し成型品、アルマイト加工
こんなお得な商品も!
シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
色透明
材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)45
麻調の風合いで柔らかく光を遮るロールスクリーン。ほど良い光をお部屋に採り込むチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル50%、レーヨン35%、麻15%
製品幅(mm)300~2000
高さ(mm)300~2500
品番R701、R702
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置右/左
関連資料色柄見本(2.12MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類オーダー・加工
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生
色グリーン
網目(mm)25×25
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)1(出し寸)
高い透明度で様々な用途で活躍。軽量で経済的かつ、丈夫なシート。塩化ビニールシートにポリエステル糸入り。明るさを保ち中を見通したい用途に最適。
用途雨よけ、風よけ、野積みなどに。間仕切りカーテン/簡易ハウス/軒先/野積
材質【シート】塩化ビニール/ポリエステル糸、【ハトメ】アルミニウム、【付属ロープ】アクリル
色クリア
こんなお得な商品も!
パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫
厚さ(mm)0.36
材質ポリエチレン
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。
耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。
生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。
さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。
また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。
オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。
間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
厚さ(mm)0.55
伸び(%)タテ18、ヨコ26
材質(基布)ポリエステル100%
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)700
引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19)
引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード