609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所浴室 材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン 幅(cm)120 長さ(cm)70 高さ(cm)0.4
1枚
599 税込659
当日出荷

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

浴槽に浮べるだけで風呂水を冷めにくくするアルミ製の保温シート。 発泡ポリエチレンとアルミがあたたかさをキープ。 浴槽のサイズ・形状に合わせてカットしてお使い下さい。
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴槽のお湯に浮かべて温かさをキープする、省エネ効果のあるアルミシート。 アルミの熱反射と発泡ポリエチレンの保温力で、お湯が冷めにくい。 浴槽のサイズに合わせてハサミでカット、 アルミ面を水面に向けて使用。 風呂ふたと併用することで更に保温効果アップ。
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm)70×90
1個
649 税込714
3日以内出荷

厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。 車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。 仕様ホルマリン検査書あり 材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート 寸法(mm)900×1500×1 シルバー アズワン品番7-3771-01
1個
569 税込626
当日出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浮かべるだけでお風呂のお湯を冷めにくくします。浴槽の形状に合わせて自由にカットできます。
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン 外形寸法(cm)約70×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
5日以内出荷

浴槽のお湯に浮かべて温かさをキープする、省エネ効果のあるアルミシート。 アルミの熱反射と発泡ポリエチレンの保温力で、お湯が冷めにくい。 浴槽のサイズに合わせてハサミでカット、 アルミ面を水面に向けて使用。 風呂ふたと併用することで更に保温効果アップ。
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm)90×140
1個
829 税込912
当日出荷

湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
1個
21,780 税込23,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡材を使用し、熱を逃がしにくい風呂蓋。従来のフロフタに比べ、 熱の伝わりが約1/7で冷めにくく保温力アップ。軽量設計で持ち運び楽々 従来商品よりさらに10%軽量。溝や凹凸のないフラットで汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク。すっきりと立て置ける。エッジプロテクターに防菌・防カビ剤配合でカビにくく衛生的。
材質本体/発泡PS エッジプロテクター/オレフィン系エラストマー ふちがグレー、本体ホワイト 寸法(幅W×長さL)(cm)組み合わせ:78×138、適用浴槽:80×140
1セット(3枚組)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプアルミ蒸着タイプ 幅(m)0.9 長さ(m)1.1 質量(g)118 トラスコ品番494-8751 材質ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽のお湯に浮かべて温かさをキープする、省エネ効果のあるアルミシート。 アルミの熱反射と発泡ポリエチレンの保温力で、お湯が冷めにくい。 浴槽のサイズに合わせてハサミでカット、 アルミ面を水面に向けて使用。 風呂ふたと併用することで更に保温効果アップ。
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm)70×120
1個
659 税込725
当日出荷

保温性に優れた高断熱タイプの風呂ふた。フラットなパネルタイプでお掃除ラクラク
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン ホワイト
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。 雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル 厚さ(mm)0.012 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)2130×1320 TKG品番9-2609-1101 TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
349 税込384
当日出荷

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

浴槽に合わせてカットできるから隙間がなく、お湯のあたたかさをしっかりキープできます。風呂ふたと併用しますと、さらに保温効果が上がります。
材質発泡ポリスチレン・PETアルミ蒸着フィルム 耐熱温度(℃)約60
1個
898 税込988
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能でポカポカ暖かいインナーです。 裏微起毛でふんわりした着心地です。
用途寒い時期の屋外スポーツ・レジャーに。 普段使いにも。 材質ポリエステル100%
1枚
789 税込868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

【 保温効果抜群 】お湯の上に浮かべるだけで温かさ長持ち。
用途【 お風呂のふたと併用 】お風呂のふたと併用すれば、効果はさらにアップ。追いだきの回数も減らせる。【 浴槽サイズに調整可能 】浴槽のサイズに合わせて、ハサミなどでサイズカット。【 発泡ポリエチレンの保温力 】お風呂のお湯を冷めにくくする発泡ポリエチレンの保温力。 材質アルミ蒸着シート・発泡ポリエチレン シルバー 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D)(mm)700×1200
1個
719 税込791
5日以内出荷

保温機能でポカポカ暖かいインナーです。 裏微起毛でふんわりした着心地です。
用途寒い時期の屋外スポーツ・レジャーに。 普段使いにも。 材質ポリエステル100% チャコールグレー
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま先までポカポカ暖かい靴下です。 保温力の高いヒートプロテクトファイバーで温かさを逃がさずじんわり温めます。 足を引き締めスッキリ見せます。
用途寒い冬のおうち時間に。 冬の在宅ワーク時の足元の寒い時に。 トラスコ品番434-4744 材質アクリル、ポリエステル、その他 サイズ(cm)38
1足
699 税込769
当日出荷

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 質量(kg)9.3 ホワイト 容量(L)24 電源(V)AC100 50/61Hz 消費電力(W)88~65 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520 温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度 最大容量(L)24
1台(24L)
20,980 税込23,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50 材質架橋ポリエチレン管 寸法A(mm)13 寸法B(mm)21
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷

浮かべるだけでお風呂のお湯を冷めにくくします。浴槽の形状に合わせて自由にカットできます。省エネで経済的なお風呂用アルミ保温シートです。
用途風呂保温 材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン シルバー 幅(cm)70 高さ(cm)90
1個
449 税込494
4日以内出荷

つま先までポカポカ暖かい靴下です。 保温力の高いヒートプロテクトファイバーで温かさを逃がさずじんわり温めます。 ゆったり締め付けないタイプです。
用途寒い冬のおうち時間に。 冬の在宅ワーク時の足元の寒い時に。 トラスコ品番434-4747 材質アクリル、ポリエステル、その他 サイズ(cm)38
1足
699 税込769
翌々日出荷

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン 全長(mm)10000 寸法L(mm)10000
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロで親しみのあるカイロブランド「ホカロン」の大人気靴下。裏起毛の柔らかい素材が足を包み込み、保温性を高めます。人気のカイロブランド「ホカロン」から靴下が登場。冷えた足元をあたためます。裏起毛素材が足をしっかりと包み込み、優れた保湿性を提供します。冬のアクティビティ、お家時間様々なシーンに合わせて着用していただけます。
サイズ(cm)26-28
1束(2足)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能でポカポカ暖かいインナーです。 裏微起毛でふんわりした着心地です。
用途寒い時期の屋外スポーツ・レジャーに。 普段使いにも。 材質ポリエステル100% チャコールグレー
1枚
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)