43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
欠品中

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm)3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ハウステック排水口フタ
シリーズ適合:フェリテ/ソフィアス プレーン/クリン/温クリンフロア用 ミディアムベージュ 寸法(mm)155×155
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷


すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1枚
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)浴室スノコ
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8 材質合成樹脂 シルバーホワイト 寸法H(mm)280 寸法D(mm)50 寸法W(mm)280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.7 高さ(mm)19 外幅×内幅(mm)219×165
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など 長さ(mm)498 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)11 寸法W(mm)148 寸法W1(mm)11
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法W(mm)148
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)198 寸法W1(mm)15 寸法H(mm)176.5 寸法H1(mm)40
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類ステンレス製パンチングプレート 排水方式トラップ付 寸法W1(mm)124 寸法W2(mm)150 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)115 寸法A(mm)90
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップSトラップ
蓋を手で押し込むと水を溜めることができます。
用途オーバーフロー専用
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。排水に便利なドレンコック付き。フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす 材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン 質量(kg)4.8 容量(L)51 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×38×41 収納の目安(350ml缶の場合)76本、(2Lペットボトルの場合)14本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×29×31
1台
19,900 税込21,890
5日以内出荷

日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。 ※ボウルとポンプはJABSCO製と互換性があります。 日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
仕様コントローラー:スイッチパネル 材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル 接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)