147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg)0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径Φ100mm 寸法(mm)埋込:177角 質量(kg)1.5 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.19 / 0.20/0.20(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)200 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー 質量(kg)1.7 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56 開口面積(cm2)159
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/- 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/- 開口面積(cm2)225
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)225
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー 質量(kg)2.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)275
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)3.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120 開口面積(cm2)319
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)144/144、(50Pa)(排)121/128
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)212/206、(30Pa)(排)184/184、(50Pa)(排)161/168
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ 適合場所浴室・トイレ 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58 開口面積(cm2)162
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ 適合場所浴室・トイレ 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口) 質量(kg)1.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)8.0/8.5、(排・弱(常時))2.9/3.1 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱(常時))16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)85/85、(排・弱(常時))30/30、(30Pa)(排・強)69/70、(排・弱(常時))-/-、(50Pa)(排・強)55/57、(排・弱(常時))-/- 開口面積(cm2)162
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)200 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.4 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12.0/12.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力。低騒音設計(サイレントオリフィス)。風量一定制御機能付。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証。風圧式高気密シャッター付。電源接続部 : 本体外部速結端子
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)270角
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ