16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz) 付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません) 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)151×100×212 質量(g)580 電池リチウムイオン充電池 防塵防水性能IPX5 スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能 アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柏田製作所帆布割烹着(袖ゴム)
エコ商品
グレー 材質#11号綿帆布 袖丈(cm)52 総丈(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み) 付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む) 質量(g)1095(付属ファン含む) 本体質量(g)1095(付属ファン含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む) 接続PWM 4ピン 風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM 回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン) 保証期間ご購入日より1年間 適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5 ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
1個
6,479 税込7,127
5日以内出荷

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約220(乾電池を除く) タイプトレーサビリティ証明書付 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)