仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
シンクや水槽などの貯水槽に使用します。
軽く置くだけで密栓できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様カサ付き、4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
くさりの有無あり
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連キーワード