カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(349)
  • 建材・エクステリア(186)
  • 制御機器(184)
  • メカニカル部品(122)
  • 住設機器(93)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 機構部品(84)
  • バイク部品(58)
  • 電気材料(57)
  • 建築金物(56)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 自転車部品(42)
  • 介護用品(38)
  • 空調・電設資材(37)
  • オフィス家具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 日用品(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • カー用品(28)
  • ヘルスケア(26)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 切削工具(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 研磨材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 清掃用品(20)
  • 物流用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 電動工具(16)
  • 安全標識(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 家電(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 保管用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 事務用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 塗料(4)
  • 理美容(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「風呂 穴」の検索結果

2,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
3,498税込3,848
1台
3日以内出荷
くつろぎを照らすもの
仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21,5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36,5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32,6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
GM6006 コンパクトエアフローター がまかつ GamakatsuGM6006 コンパクトエアフローターがまかつ Gamakatsu
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。摩擦に強いコーデュラ生地を採用しました。落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。※インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。エアベスト・エアフローターについて小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。
材質〈本体〉ナイロン100% P.V.C 〈気室〉ナイロン100% ポリウレタンコーティング質量(kg)約0.48サイズフリー
シェーバーminiノヘア 4C Plus オムニシェーバーminiノヘア 4C Plusオムニ
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
4種のカッターが付属してお肌も身体もこれ1つでケアできるレディースシェーバーです。女性の手に馴染みやすい軽量コンパクトな設計で、化粧ポーチにも入るから持ち運びにも便利。いつでもぬかりないお手入れが可能です。お風呂でも使えるIPX7防水仕様で石鹸ぞりもOK。水洗いもOK。口元、指、ワキ、腕、足、Vラインなど様々な場所で使えるムダ毛カッターは金属アレルギーの起こりにくい24金メッキ。刃が直接肌に触れない回転式2枚刃で優しくカットします。幅狭約8mmの眉毛カッターは眉のキワまできめ細かなお手入れが可能。メイクの上からの使用も可能です。刃が直接肌に触れない構造の鼻毛カッター。デリケートな鼻の穴も優しくお手入れできます。長い毛、剛毛も素早く切れる32mm刃ボディカッター。専用コームを取付ればビキニラインのお手入れに最適な長さを整えられる刃になります。
セット内容ムダ毛カッター、ボディカッター、コーム、眉毛カッター、鼻毛カッター材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス質量(g)60(ムダ毛カッター装着時)寸法(cm)3.4×3.8×12使用電池単3アルカリ乾電池×1(別売り)防水IPX7(せっけん剃り対応)
パインラック4段40 AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40AIS (エイ・アイ・エス)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
総天然木のパイン材を使用した、温かみを感じる自然な色合いのラックです。デザインのシンプルさが、より木の優しい雰囲気を引き立てます。普段使いの道具や、お部屋を彩る飾り物など、置くものを選ばず収納が可能です。収納ボックス(カラーボックス用インナーボックス)等と合わせて使うことで整理整頓もしやすくなり、自分好みの収納術をお楽しみいただけます。棚板は可動式で、高さ調節が可能です。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。無塗装素材なので、お好みでお部屋の雰囲気に合う色にペイントするのもオススメです。同シリーズのパインラックは他ののサイズもございます。本体同士の間を棚板で連結することも可能です。棚板を本体の間に取り付けて、デスクのようにして使うこともできます。※破損防止のため、連結の際は必ず2枚以上の棚板を本体どうしの間に取り付けてください。床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、フローリング上でも安心してお使い頂けます。本商品は組立品です。プラスドライバーとマイナスドライバーを事前にご用意ください(ドライバーは付属しません)。お届け時は組立前のコンパクトな状態で発送となるため、お部屋への搬入がしやすく設置も簡単です。
幅(mm)425質量(kg)4.6NA高さ(mm)1050奥行(mm)300
パインラック4段60 AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段60AIS (エイ・アイ・エス)
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
総天然木のパイン材を使用した、温かみを感じる自然な色合いのラックです。デザインのシンプルさが、より木の優しい雰囲気を引き立てます。普段使いの道具や、お部屋を彩る飾り物など、置くものを選ばず収納が可能です。収納ボックス(カラーボックス用インナーボックス)等と合わせて使うことで整理整頓もしやすくなり、自分好みの収納術をお楽しみいただけます。棚板は可動式で、高さ調節が可能です。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。無塗装素材なので、お好みでお部屋の雰囲気に合う色にペイントするのもオススメです。同シリーズのパインラックは他ののサイズもございます。本体同士の間を棚板で連結することも可能です。棚板を本体の間に取り付けて、デスクのようにして使うこともできます。※破損防止のため、連結の際は必ず2枚以上の棚板を本体どうしの間に取り付けてください。床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、フローリング上でも安心してお使い頂けます。本商品は組立品です。プラスドライバーとマイナスドライバーを事前にご用意ください(ドライバーは付属しません)。お届け時は組立前のコンパクトな状態で発送となるため、お部屋への搬入がしやすく設置も簡単です。
幅(mm)620質量(kg)6NA高さ(mm)1050奥行(mm)300
パインラック4段80 AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段80AIS (エイ・アイ・エス)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
総天然木のパイン材を使用した、温かみを感じる自然な色合いのラックです。デザインのシンプルさが、より木の優しい雰囲気を引き立てます。普段使いの道具や、お部屋を彩る飾り物など、置くものを選ばず収納が可能です。収納ボックス(カラーボックス用インナーボックス)等と合わせて使うことで整理整頓もしやすくなり、自分好みの収納術をお楽しみいただけます。棚板は可動式で、高さ調節が可能です。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。無塗装素材なので、お好みでお部屋の雰囲気に合う色にペイントするのもオススメです。同シリーズのパインラックは他ののサイズもございます。本体同士の間を棚板で連結することも可能です。棚板を本体の間に取り付けて、デスクのようにして使うこともできます。※破損防止のため、連結の際は必ず2枚以上の棚板を本体どうしの間に取り付けてください。床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、フローリング上でも安心してお使い頂けます。本商品は組立品です。プラスドライバーとマイナスドライバーを事前にご用意ください(ドライバーは付属しません)。お届け時は組立前のコンパクトな状態で発送となるため、お部屋への搬入がしやすく設置も簡単です。
幅(mm)820質量(kg)6.6NA高さ(mm)1050奥行(mm)300
セーフティーナイフロックケース パール金属セーフティーナイフロックケースパール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に。サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。ロックベルト(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳包丁(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。
材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×20
グリルマーカー for デリカD:5 WH IPFグリルマーカー for デリカD:5 WHIPF
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
デリカD:5にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。取付が困難なグリル最上段部(傾斜面)。 本製品を使用すればマーカーランプを水平に保つことが出来ポジション(車幅灯)と一列に点灯が可能。取付にはグリルの一部をカットする必要がありますが、ベゼル(枠)付きなので多少、加工穴が大きくなっても安心。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途デリカD:5用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-(アーバンギア除く)
3Dエアーメッシュフットカバー 天牛(富士手袋工業)3Dエアーメッシュフットカバー天牛(富士手袋工業)
979税込1,077
1足
4日以内出荷
縦横の伸縮素材が足に無理なくフィットします。3Dエアメッシュとパンチ穴で足ムレを防止します。足裏には滑り止めを施し、フローリングなどの室内での滑り事故を防止します。
用途内装業、引越し運送業、介護、保育現場、ご家庭などでご使用下さい。ネイビー材質(アッパー)ポリエステル100%材質(底部)SBR、シリコン
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用マリンテック
6,698税込7,368
1式
6日以内出荷
横型送風機ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
寸法(mm)209×116×135質量(kg)0.31取付4mm穴(4ヶ所)出力(W)30電流(A)2.5電圧(V)DC12風量130CFM(220m3/m)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)76(3インチ)
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け風量備考普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用 コロナ寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用コロナ
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)23管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.8
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まりGAONA(ガオナ)
379税込417
1枚
6日以内出荷
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け吸入・排出口径:102mm(4インチ)
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)6電圧(V)DC12風量270CFM(456m3/m)ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
67,980税込74,778
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
東洋電気工具製作所製 旋回窓 マリンテック東洋電気工具製作所製 旋回窓マリンテック
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
電源(V)24
メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具 ステンレス RELIANCE(リラインス)メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具 ステンレスRELIANCE(リラインス)
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応
適合R7809S材質ステンレス寸法(Φmm)壁穴開口:12商品番号0858-00668アズワン品番65-1673-99浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無し
JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 ストレート ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 アングル ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
【オーダー】円形 フロストガラス ノーブランド【オーダー】円形 フロストガラスノーブランド
3,731税込4,104
1個
8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質フロストガラス形状円形穴数0材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 フロートガラス(透明ガラス) ノーブランド【オーダー】円形 フロートガラス(透明ガラス)ノーブランド
2,083税込2,291
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状円形穴数0材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工
緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き) 日本エンコン緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き)日本エンコン
479,800税込527,780
1個
30日以内出荷
足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304)質量(kg)23使用圧力(MPa)0.2~0.55本体寸法(mm)2420アズワン品番4-3324-01給水口Rc1-1/4(32A)作動温度(℃)16~38
imaマルチボトルホルダー アムズデザインimaマルチボトルホルダーアムズデザイン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
【マルチに使えるベルトロックボトルホルダー】 500mlのボトルが収納できるボトルホルダー。上部の2本のテープベルトでボトルをロックするので、キャップのサイズを選ばずご使用いただけます。ロックはバックルで簡単に開閉でき、釣行時の水分補給も手間取りません。内側はアルミを蒸着した簡易保冷仕様で、底部には水抜き穴付き。フローティングベストやウェーダーのベルトにループを通してご使用ください。
材質(本体)ナイロン収納の目安500mL
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGD 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGD三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法G(mm)27取付穴径(mm)12
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFD 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFD三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法G(mm)27取付穴径(mm)12
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVID 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVID三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94取付穴径(mm)12
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン群協製作所
1,409税込1,550
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン群協製作所
1,217税込1,339
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら