風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)50
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
堤防両端止水用
材質ゴム
適合ソレオ、リノビオ、リノビオ BYR、BL認定品 BYシリーズ
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
用途436-210交換用フィルター
材質ウレタン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。
既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。
部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。
塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。
溶接部や重ね合わせ部のシールに。
部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。
屋内での作業に。
インテリアのいろいろなシールに。
キッチン、浴室など水回りのシールに。
リフォームに。大理石などの目地に。
化粧目地等の意匠性が求められる目地に。
通路のジョイント目地に。
塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に
成分変成シリコーン系
使用温度範囲-40~80℃
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性
硬化時間速硬化
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。
抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。
重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン
色アイボリー
商品タイプ組み合わせ式
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、1、2段目にボトルを収納。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)525
耐荷重(kg)【下1/2段段目】2、【3/4段段目】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×130×350
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)81
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
こんなお得な商品も!

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
取付けカンタン!
内カギ付レバー錠。
浴室に使用されている樹脂製レバー錠。
脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア
付属品ネジ6本
適合KURIKI
材質ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21
色ペールホワイト
種類浴室用
穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴
材質(レバー部)ABS樹脂
アズワン品番64-5071-99
適合扉厚(mm)30
バックセット(mm)32
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大ブラシと小ブラシをジョイントすると、にぎって洗いやすいグリップタイプの浴室ブラシになります。小ブラシはV字カットのやわらかい毛(透明)でメッキ部品などをやさしく洗え、コシのある毛(グレー)で隙間や目地をしっかり洗えます。硬さの異なる2種類の毛が床の凸凹に沿って汚れを落とします。
用途風呂掃除ブラシ
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約6.5×8×20
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。
希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍
液性中性(pH7) 高濃縮タイプ
使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す)
液色薄い緑
商品タイプ業務用
薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43
機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)
付属品天吊金具
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得
電源単相
質量(kg)15
適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21
温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)
種別温暖地タイプ
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)100、125、150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
関連キーワード